日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色ブロンズ系
勝手R(右)
セット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用
適合シンフォニー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
用途引違い戸
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
関連キーワード