関連資料左右の判断(0.1MB)
取付ビスM 4 × 6
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質金属
色シルバー
取付穴ピッチ(mm)20
関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質亜鉛鋼板
質量(g)65
1個
¥299
税込¥329
欠品中
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
仕様クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用
材質ステンレス
寸法1.9×8.2×18cm
すきま(mm)(戸)45・70・95
色ブロンズ
適合CX、KHサッシ、アルガード、デュプレックス、太陽、内付RS
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
色アンバー
適合ALC70、TBR70、ニュー汎用サッシ、鉄骨サッシ、汎用サッシ
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
色シルバー
適合太陽、太陽外付(旧)
セット内容クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
仕様小窓、高窓、肘掛窓12-45
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
色いぶし銀
セット内容クレセント受け:1個、取付ねじ:2本
適合ロイヤルサッシ
材質ステンレス
仕様ロイヤルサッシ全機種
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
色シルバー
セット内容クレセント受け、トラス小ねじ4×20:1本、バインドねじ4×6:1本
適合旧太陽、太陽外付(旧)
材質亜鉛ダイカスト
仕様DC-470L/R用の受け、ナカニシ・現物表示:クレセント(XKT-10L/R)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
窓サッシ用部材。サッシのクレセント。破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし
材質ステンレス
色ブロンズ
勝手L
呼称B33L
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
窓サッシ用部材。サッシのクレセント。破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし
材質ステンレス
色ブロンズ
勝手L
呼称B32L
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ