ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード