材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
関連資料左右の判断(0.1MB)
取付ビスM 4 × 6
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質金属
色シルバー
取付穴ピッチ(mm)20
関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質亜鉛鋼板
質量(g)65
関連キーワード