軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)200
色黒
材質ビニロン
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
こんなお得な商品も!
トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
トラスコ品番112-9196
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。
用途各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色黒
種類3ツ打
長さ(m)200
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。
トラスコ品番127-8567
材質ビニロン
質量(kg)1.25
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)6
ロープ仕様3つ打ち
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
RoHS指令(10物質対応)対応
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
トラスコ品番828-0835
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
用途各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番828-6004
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クレモナ繊維の三つ打ちロープです。JIS規格品となります。
用途法面用など
仕様端末加工なし
質量(kg)40.2
長さ(m)200
太さ(mm)18
1巻
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途結束、装飾
トラスコ品番827-6080
引張強度(kN[kgf])1.76[180]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)26
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-81
引張強度(kN)7.36
1個
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ