ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
材質握り:木
寸法(mm)175×8×8
質量(g)6
インククレヨン
入数3本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ替芯
芯材クレヨン
インククレヨン
鉄・ガラス・アスファルトなど何にでも書きやすい。滑らかな書き心地。
用途コンクリート、アスファルト、石材、木材、金属板、ガラス、プラスチック板、タイヤ等へマーキング
色白
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0
インク油性クレヨン
成分パラフィンワックス、顔料
危険物の類別非危険物
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途筆記、描画用。
トラスコ品番364-3534
材質本体:ABS、アルミ、真鍮
全長(mm)147
色黒
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆
芯色黒
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯径(mm)2.0
芯材鉛筆芯
商品タイプ本体
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途インク/フェルトペン/蛍光ペン/制汗剤/日本酒/ウィスキー/ビールなど
形状液体
液性弱アルカリ性pH9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.3×2.5×13.3
商品タイプ本体
1本(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。
長さ(mm)40
太さ(mm)7
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127
方式ノック式
芯径(mm)2.0
商品タイプ本体
適合EA765MP-71~75用替芯
エスコ品番EA765MP-77
材質芯:赤色顔料、外装:アクリル
芯径(mm)4
インク色赤
インク油性クレヨン
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。
両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。
膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。
色クリヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。
仕様平吹き専用
トラスコ品番147-8241
材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
主成分エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。
仕様丸吹き専用
トラスコ品番147-9762
材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
お絵かき、模型作りに!クレヨンや油性ペン、塗料がついても汚れが落ちる
用途拭き取れるもの:クレヨン、水性マジック、油性マジック、色鉛筆、絵の具、模型作り用接着剤・塗料
材質塩化ビニル樹脂
色TO
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
危険物の類別非危険物
キャッチコピー:おえかきができる材質のペンスタンド。商品説明:えのぐやクレヨン、マーカーなど様々な材質で着色できます。お子様からのプレゼントやイベントに最適です。【関連キーワード】母の日 父の日 敬老の日 プレゼント イベント お絵かき 記念 オリジナル フォトフレーム 木製
セット内容本体×1
材質ポプラベニヤ
寸法(mm)約W95×D150×H125
1個
¥410
税込¥451
5日以内出荷
リベット付で補強力アップ!色えんぴつ、水性、油性ペン、クレヨン、絵具で絵が描けます!四ツ切の紙が入る大きさです。
材質紙
寸法(mm)558×392×30
1個
¥246
税込¥271
3日以内出荷
透明感のある作品がつくれる!クレヨン、色鉛筆、油性ペンで描けます!
材質PET
寸法(mm)0.3×210×297
1個
¥91
税込¥100
3日以内出荷
回転盤と母盤とリベットがセットされている手作り星座早見です。母盤はコートボール紙なので、色鉛筆、クレヨン、水性ペン等を使ってカラフルなオリジナル星座早見が作れます。
材質母盤:再生紙(12星座絵入り)、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)220
1枚
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
クレヨンや色鉛筆、マーカーなどで書きやすい紙質のB4サイズの白紙です。
用途低価格ながら書き味が良く、最近はシニア層が雑記帳としても使っています。
内容40枚
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
写真が288枚収納できる!表紙をデコレーションして世界にひとつだけのオリジナルアルバムがつくれる!水彩絵の具・クレヨン・油性マーカー・水彩マーカー・色えんぴつが使用できる!大容量288枚収納
セット内容本体×1
材質クラフト紙、PP
寸法(mm)210×305×厚23、ましかく:89×89
形態包装:OPP袋
アズワン品番64-9640-48
ページ数48(288枚収納)
面数6面(2列3段)
1個
¥1,055
税込¥1,161
3日以内出荷
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき
成分炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ