300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
たくさん使うからお求めやすく
裏面に防水加工
材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
色ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
アズワン品番7-3042-01
1巻
¥729
税込¥802
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
すべての学年で幅広く活用!いろいろな工作に!細かなしわをよせた紙で工作に最適です。
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
仕様2色アソート
サイズ5×2cm ロール幅
アズワン品番61-7265-18
素材クレープ紙
1セット(500枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボーガスペーパー 厚口
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)51
本体外径(Φmm)235
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
クレープ包装紙です。
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.163
色ベージュ
長さ(m)55
使用温度範囲(℃)149(90分)
伸び(%)6
RoHS指令(10物質対応)対応
種別厚手30m巻
紙厚(g/m2)80
EBM品番5963800
1セット(24個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。
材質未晒クラフト紙100g+PEラミネート
色未晒無地
規格ミシン目入り
寸法(幅W×高さH)(mm)122×180
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-75
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)370
長さ(m)36
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)570
長さ(m)100
300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
シュリンク包装で省スペースです。
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
防滑タイプで使いやすい!表面は吸水性に優れ、裏面は防滑性・防水性があります。300mm毎にミシン目を入れているため、容易にカットできます。
材質表面:パルプ(クレープ紙)、裏面:PE(ポリエチレン)
幅(mm)370
色グリーン
長さ(m)36
アズワン品番8-6804-11
1枚
¥1,564
税込¥1,720
翌々日出荷
クレープ紙タイプのロールシーツです。リント(繊維屑)の発生が少なく安全・衛生的です。高性能吸収素材を原反に使用し、ラミコートにより防水性に優れています。30cmピッチでミシン目が入っています。
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
アズワン品番68-5087-12
ピッチ(cm)30
1ケース(12巻)
¥13,198
税込¥14,518
5日以内出荷
使いやすいロール状ミシン目入枕カバーなど多用途
材質クレープ紙30g裏面ラミネート10μ
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36 (300mmミシン目)
アズワン品番68-9517-35
1本
¥1,278
税込¥1,406
6日以内出荷
汎用紙基材マスキングテープになります。
主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。
用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
2倍巻きトイレットぺ-パー100mシングル。ロールが大きめにふわっと巻かれているので紙の柔らかさをより実感できます。細かいクレープにより、伸縮性があるため拭き取りやすい紙質です。
仕様●114mm幅100m巻●シングル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●再生紙●単品サイズ:幅224mm×奥行224mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×6P)●箱サイズ:450×450×460(mm)
アズワン品番65-9645-98
1箱(6パック×12本)
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
食品の美味しさを保つ食材紙は
すぐれた吸収力、高い保水力で調理・厨房・バックヤードの
ニーズにお応えします。
パルプ100%で衛生的であることはもちろん、クレープ加工をしていますので、柔軟性・剥離性があり、さらに強度面も重視して設計しています。もちろん、食品を扱う紙として、安全面・衛生面にも十分な配慮をしています。 吸水・吸油・保水性も抜群!厨房で大活躍しています。
肉や魚のドリップ取りに最適なロールタイプの食材紙です。
便利なミートペーパーサイズもご用意しております。
天然パルプ素材で安心、安全。
吸収性、吸油性保水性が抜群。
水に濡れても強く破れにくい!
ミシン目の有無や色も選べる豊富なラインナップ。『タウパーミートペーパー』シリーズラインナップ
用途鮮魚のドリップ取り、天ぷらの敷き紙、麺コンテナの下敷きm野菜の水切り
トラスコ品番116-3405
厚さ(mm)0.155
質量(g)68
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
特性耐熱
1セット(2巻)
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
片面撥水加工のクレープペーパーです。
リバーシブル
ロールの外側が、撥水加工面です。
材質パルプ/片面はっ水加工
寸法(cm×m)74×20
1巻(1巻)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
片面撥水加工のクレープペーパーです。
リバーシブル
ロールの外側が、撥水加工面です。
材質パルプ/片面はっ水加工
寸法(cm×m)74×20
1巻(1巻)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード