着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
表示内容移動式クレーン機能付き油圧ショベルの正しい使い方
寸法(mm)200×150
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52
ハンドル長さ(mm)49
吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
トラスコ品番406-3333
質量(kg)3.0
吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)80×170
質量(g)40
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.38MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)約220×200×100(完成)
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
1枚
¥5,180
税込¥5,698
3日以内出荷
TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。
親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。
現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。
また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に
材質マグネットシート(UVコーティング)
取付方式マグネット
寸法(縦×横)(mm)350×550
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表
取付方式単管取付
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
材質アルミニウム磁石(等方性)
色オレンジ
直径(Φmm)マグネット部:約65
材質(本体)FRP
材質(グリップ)ハンドル部:発泡ゴム
材質(ハンドル)T型:FRP
関連資料(1.15MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ