リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
適合機種CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)20
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
適合機種CB020
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CB005
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び19
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び19
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1
60°吊り(t)1
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3.2
フック(t)2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)1
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1
60°吊り(t)1
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4
60°吊り(t)3.63
フック(t)2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A5022S 5.0t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
フック(t)2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び16
ロープ径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
30°吊り(t)0.84
60°吊り(t)0.75
フック(t)0.32
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
ロープ径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
30°吊り(t)0.84
60°吊り(t)0.75
フック(t)0.32
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色シルバー
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
種別2本吊り
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
関連キーワード