59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ ベルト幅(mm)25 寸法H(mm)重量フック:20 使用荷重(t)3(最大) 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:40 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:32 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:26 寸法G(mm)重量フック:44 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8 チェーン本数4本吊 アイの長さ(mm)85 縫製部の長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)重量フック:147 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:25
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 縫製部の長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アイビッグベルトモッコ
エコ商品
軽くてクレーン&ユニットの運転席の後ろに簡単に収納 ◎資材、材料等をまとめて荷役する際に大変ベンリ
最大使用荷重(t)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)100
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別両端アイ型 材質高強力リサイクルポリエステル糸 規格適合品 等級JIS最高レベル4等級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。 トラスコ品番256-0545 材質高強力ポリエステル原着糸 全長(m)5 最大使用荷重(t)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル タイプ吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t)1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別2本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 寸法H(mm)重量フック:26 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:45 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:36 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:33 寸法G(mm)重量フック:51 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8 アイの長さ(mm)125 縫製部の長さ(mm)240 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:29
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 ベルト厚(mm)8.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ヘルメット取付 材質軟質透明ビニール 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)67×270 質量(g)12
1枚
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2.5 m リフティングスリング(緑)丸形、 2 tRS Pro 製品のこのようなリフティングスリングは、クレーンやホイストと組み合わせて、倉庫や建設現場などの場所で重い荷物を操作するために使用します。繊維製スリングは、チェーンスリングより荷物を傷める可能性が低く、さらに軽くなります。 長さ 2.5 m のラウンドリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度で柔軟性の高いポリエステル製で、水に対する堅牢性を維持し、オイル、グリース、及びほとんどの酸に対する耐性を備えています。 このシリーズのすべてのスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この緑色のリフティングスリングは、 2 トンを直線的な引き荷重として安全に耐えられます。チョークヒッチ付きの安全作業荷重は 1600 kg です。 この製品は、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。繊維スリングの欧州安全規格である EN1492-1 認定要件に適合します。特長と利点.緑色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 2 トンの直線的な引き荷重 . 2,800 kg の 2 脚安全作業荷重 . 2,000 kg の 4 脚の安全作業負荷 .チョークヒッチを 1600 にして、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2.5 m .幅 60 mm .エンドフィッティングは無限です .の欧州安全基準 EN 1492-1 に適合 テキスタイルスリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1枚
55 税込61
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Country Field PCインナー S 16008は、校内の移動や通学にも最適なPCインナーケースです。内装は11.6インチに対応したサイズでランドセルやスクールリュックにも収納可能です(お手持ちの鞄サイズをお確かめください)。長さ調整と脱着が可能なショルダーベルトがついており内装は起毛生地クッション材を使用しているので軽い衝撃にも安心です。
用途通学・日常使いなどに。 仕様●留め具種類:ファスナー ブルー 寸法(cm)約横23×縦31×マチ2 対応インチサイズ11.6 特性耐衝撃
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Country Field PCインナー M 16009は、校内の移動や通学にも最適なPCインナーケースです。内装は13.3インチに対応したサイズでスクールリュックにも収納可能です(お手持ちの鞄サイズをお確かめください)。長さ調整と脱着が可能なショルダーベルトがついており内装は起毛生地クッション材を使用しているので軽い衝撃にも安心です。
用途通学・日常使いなどに。 仕様●留め具種類:ファスナー 寸法(cm)約横28×縦36×マチ2 対応インチサイズ13.3 特性耐衝撃
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 使用温度範囲(℃)-20~180 容器スプレー缶 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エンドレスタイプ 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン (表面布)灰 ベルト幅(mm)39 使用荷重(t)(最大)0.5 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)0.5 破断強度(kN)30 ベルト幅×厚さ(mm)39×4
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に 等級JIS2等級 仕様両端アイタイプ 使用温度(℃)80以下 JIS規格JIS B 8818規格品 ベルト厚(mm)10
1本
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。 灰黒色 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。 チョーク吊り専用フックです。 クレーンの上下動作激減が可能です。
最大使用荷重(t)1.0 材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100% 仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7347 質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100
1セット
6,498 税込7,148
10日以内出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。 その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。 適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm トラスコ品番117-7051 質量(kg)16(ウインチ:6)
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックLSダブルフック3.2T
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2 単重3kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。 すべりにくく安全です。
用途クレーン車のアウトリガー用のベース。 材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル 厚さ(mm)54 耐荷重(t)30
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)