トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック(t)2
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
材質PVCステッカー
質量(g)4
寸法(縦×横)(mm)80×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理メッキ
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N(Ⅱ) 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。
色灰黒色
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR563H/3段(ブーム)
1本
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(27)C種Zより
タイプZR305G/5段(ブーム)
1本
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
タイプZR305J/5段(ブーム)
1本
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ