10,316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロステープ モノタロウ 定期注文
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38 テープ厚さ(mm)0.059 テープ長さ(m)100 仕様糊付
1巻
980 税込1,078
当日出荷

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)250 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。 仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17 1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引張強度(N/10mm)縦:62横:96
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 厚さ(mm)約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.24 材質ビニロン繊維、CPPフィルム グリーン
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 質量(g)450 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/25mm)215.5 引張強度(N/10mm)86.2 粘着力(N/25mm)7.75 テープタイプ手で切れる
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。 引張強度(N/50mm)245
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
質量(g)150
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)1000 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012
1巻
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
グリーン 粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100 紙管径(inch)3 引張強度(N/10mm)40
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。 ブルー色で、クロスの両端にカットテープを使用するときにオレンジフラット1500と色分けするとクロスの天地が判別しやすく便利です。 手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012
1巻
949 税込1,044
欠品中

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
欠品中

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21~0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷


耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)29 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)1.69 巻戻し力(N/10mm)0.42 引張強度(N/25mm)107.8 引張強度(N/10mm)43.2 粘着力(N/25mm)7.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】。カットする際に便利な方眼入り。はく離紙は古紙として再生処理可能です。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ厚さ(μm)155
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引裂強度(N)1.09
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適) タック(ボールNo.)15 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 巻戻し力(N/25mm)5 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)53.6
1巻
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)