カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)

「クロスエイ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度衛生管理向除菌剤クロスゼロアルテ 光研化成高度衛生管理向除菌剤クロスゼロアルテ光研化成
12,980税込14,278
1箱(4L)
7日以内出荷
すぐれた除菌性があり金属への腐食性が極めて低い除菌剤です。 塩素臭がなくほぼ無臭です。 ケア&メディカルの製品のメンテナンス用としてご使用いただけます。
透明
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカットミニター
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカット軸径(Φmm)3
えいむ ホック式クロスメニューブック えいむえいむ ホック式クロスメニューブックえいむ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
重さにより安定感があります。熱にも強いタイプです。
サイズA4寸法(mm)255×320穴数4
クロスエイド Big ハウスボックスクロスエイド Bigハウスボックス
499税込549
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。
材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)85×120危険物の類別非危険物
クロスエイド ハウスボックスクロスエイドハウスボックス
359税込395
1セット(2枚)
5日以内出荷
クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。
材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)35×120危険物の類別非危険物
ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
クロスエイ PISCO(ピスコ)クロスエイPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状クロスエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら