2,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンマックスクロスタイ FA9179
ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4079-25 生地ポリエステルサテン 色番16
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

国元商会KSクロスタイ
クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
仕上溶融亜鉛めっき
1セット(200個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボストン商会クロスタイ 03054
エコ商品
サイズF 混率(%)サテン(ポリエステル100) グリーン購入法適合 性別女性用
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンマックスクロスタイ FA9180
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 生地ジャガード
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100 素材ジャガード
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷

アルベ(チトセ)arbe リボンタイ AS-6806
ラグジュアリーなシーンに対応するタイ
仕様首掛け部分ゴム、樹脂バックルによるワンタッチ着用 混率(%)ポリエステル100 素材ジャガード
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかなカラーでワンポイントとなるリボン。
サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品、アジャスター付 混率(%)ポリエステル100
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1セット(5個)
特価
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ 98228
エコ商品
サイズF 混率(%)バスケット(ポリエステル100) グリーン購入法適合 性別女性用
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿とスパンデックスを使用した薄手の伸縮包帯(織物)です。、伸縮性と凹凸がありますので、ズレにくく関節部の処置も簡単です。、通気性に優れ、肌触りがソフトです。、巻き終わりは挟み込むだけで留まります。
1箱(10巻)
2,475 税込2,723
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体、穀物移送などに最適です。
用途粉体、穀物移送など。 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.6 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ 03048
サイズF 混率(%)ジャカード(ポリエステル100) グリーン購入法適合 性別女性用
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付きで、貼るだけで手軽にラッピングが仕上がる定番のツールです。 クロスした形が特徴で、ゴールドのラインが入っています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)W約60×縦65
1個(10個)
549 税込604
4日以内出荷

ポリウレタンとレーヨンを使用した薄手の伸縮包帯です。、1巻ずつポリ容器に入っています。、伸縮性と凹凸がありますので、ズレにくく関節部の処置も簡単です。、巻き終わりは挟み込むだけで留まります。
1巻
257 税込283
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付きで、貼るだけで手軽にラッピングが仕上がる定番のツールです。 クロスした形が特徴で、ゴールドのラインが入っています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)W約60×縦65
1個(10個)
549 税込604
4日以内出荷

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴム JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,480 税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住商モンブランタングタイ
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100% 素材ジャカード
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ピーククロスワン
RoHS
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
249 税込274
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ 98302
エコ商品
サイズF 混率(%)ジャカード(ポリエステル100) 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリエチレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エレガントさを引き立てる気品あふれるプリント。
サイズフリー 仕様春夏商品、オールシーズン商品 幅(cm)70 長さ(cm)70 混率(%)ポリエステル100
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オオサキメディカルワンステップクロス 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
5,839 税込6,423
6日以内出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。 幅(mm)50 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定 特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
289 税込318
当日出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

オオサキメディカルワンステップクロスPRO 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
6,068 税込6,675
6日以内出荷

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 幅(mm)950 仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト トラスコ品番829-1349 材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト 形状ビニールカーテン 質量(kg)6.2 シルバー/ブラック 長さ(m)19 2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
199,800 税込219,780
翌々日出荷

表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布 銀/黒
1箱(10枚)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1箱(30枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3486 形状ビニールカーテン 幅(mm)95 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.36 シルバー 長さ(m)9.5 アズワン品番64-8743-45
1巻
21,980 税込24,178
7日以内出荷