線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色シルバー
材質鉄線+メッキ
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質鉄線+メッキ
色シルバー
端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

継手 園芸支柱用
モノタロウ
¥329
税込¥362
支柱と支柱をまっすぐつなぎます。
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可
付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1
材質スチール
質量(kg)0.5
色ブラック
間口(mm)96
適合規格EIA/ECA-310-E
幅(cm)9.6
長さ(cm)48.3
保証期間2年
高さ(cm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。
仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分
セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:370、リアカメラ:35
形式動画MP4(H.264)/写真:JPG
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34
機能WDR,上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です)
記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上
液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. 高品質 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか?. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40℃ +85℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか? 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
仕様長さ = 190mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 190mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。. 特長. ;ul> ;li>優れた耐紫外線性 ;/li> ;li>難燃性: UL 94V-2難燃性規格 ;/li> ;li>さまざまな用途に最適 ;/li> ;li>ねじ止めと取り付けが簡単 ;/li> ;li>屋外での使用に最適 ;/li> ;/ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ;ul> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;li>ホーム / DIY ;/li> ;li>ガーデン ;/li> ;/ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 190mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード