137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
厚さ厚手 材質パルプ+ポリプロピレン 区分新品 規格食品衛生試験実施済 シリーズワイプオール シートサイズ(mm)339×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー 汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。 食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ4つ折り シートサイズ(mm)335×343 厚さレギュラー 区分新品 シリーズワイプオール RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×18パック)
16,980 税込18,678
当日出荷

柔軟性があり布のような質感。超薄手素材の不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
厚さ超薄手 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×16パック)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布 厚さ薄手
1ケース(100枚×16パック)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー 汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。 食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ6つ折り 厚さレギュラー シートサイズ(mm)340×490 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360 シートサイズ(mm)175×105
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.49 質量(g)396(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 ホワイト 種別レギュラー(厚み) 材質パルプ+ポリプロピレン不織布 規格RoHS指令適合
1箱(50枚×18パック)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275 表面処理ノングレア 入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平)30~115kHz 走査周波数(垂直)48~100Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ウエス代替えに一押し!!! 大判サイズの不織布シートウエス濡らして絞れる!敷く・包む・拭く!! 柔軟性のある布のような質感・丈夫で毛羽立ちにくいハイドロニット素材の不織布。 優れた吸収性能で水も油もすばやく吸収。 シートサイズが均一 異物、無駄がない 吸収の安定
用途脱脂、塗装作業、メンテナンス、緩衝包材に。 区分新品 シートサイズ(mm)410×600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×78×410 素材パルプ+ポリプロピレン 不織布
1袋(200枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット) 入数(枚)パック:50 ケース入数24パック シートサイズ(mm)355×320 色(シート)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×24袋)
17,980 税込19,778
当日出荷

材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット) 入数(枚)パック:50 ケース入数18パック シートサイズ(mm)345×485 色(シート)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×18袋)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

お肌さらさら 高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。 お肌にやさしい お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。 立体ギャザーが横モレ防止 パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。 ムレ防止 布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。 あてやすい 体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド 吸収量約5回分 寸法(cm)30×57
1袋
1,798 税込1,978
7日以内出荷

お肌さらさら 高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。 お肌にやさしい お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。 立体ギャザーが横モレ防止 パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。 ムレ防止 布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。 あてやすい 体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド 吸収量約6回分 寸法(cm)32×63
1袋
1,898 税込2,088
7日以内出荷

消臭&ドライマットの快適W効果。特に多くても1枚で朝まで安心。全面布感覚の通気性タイプ。一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ。男女兼用。おしっこ約6回分吸収(1回あたり約150cc)。ひょうたん型。立体ギャザー付。はくパンツ。テープ止めタイプ。布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心。ゆとりの介護。クロスライク通気性シート。ひょうたん型。全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)2355 吸収量900cc 寸法(幅W×長さL)(cm)32×63 アズワン品番69-1202-64
1箱(6袋×30枚)
15,418 税込16,960
5日以内出荷

消臭&ドライマットの快適W効果。多くても1枚で朝まで安心。カブレを防ぐ通気性タイプ。一晩中モラさずにムレ、カブレを防ぐ。おしっこ約5回分吸収(1回あたり約150cc)。男女兼用。テープ止めタイプのおむつ又は、はくパンツと併用。はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心 ゆとりの介護。クロスライク通気性シート。ひょうたん型。全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)1630 吸収量750cc 寸法(幅W×長さL)(cm)30×57 アズワン品番69-1202-62
1箱(8袋×30枚)
18,478 税込20,326
5日以内出荷

60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書 質量(g)約185(本体のみ) ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む) 保護等級IP42 光源赤色LED、白色LED インターフェースUSB HID(USB Aコネクタ) コントラスト≧20% 動作電流(mA)最大180 対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417 読込速度60フレーム/秒 読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440 読取方式COMSセンサー(640×480) 最小分解能3mil
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.55 質量(g)542(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
1パック(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 ホワイト 種別最薄手 材質パルプ+ポリプロピレン不織布
1ケース(1600枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm)H141×Φ40 内容量(mL)100(ポンプ式スプレー) アズワン品番64-0859-59 グリーン購入法適合
1本(100mL)
629 税込692
当日出荷


非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる2つのタイプ。 クロスライク全面通気性シートでムレ防止。 スリムでもしっかり吸収。 安心の消臭加工。
1袋(18枚)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)87.5 適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム 最大径(Φmm)3.6 先端ボール径(mm)0.38 商品タイプ替芯 線の太さ超極細
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま貼れるズレ止めテープ 前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。 ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。 モレあんしん構造 高く設計した立体ギャザーで股モレをしっかり防ぎます。 青色カラーシート 両サイドのカラーシートでおむつの取り付け位置が分かりやすく、 1人でもかんたんに装着できます。 クロスライク全面通気性 クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、 肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです
用途パッド 適合一人歩ける方/補助があれば歩ける方/立てる方 タイプ通気性タイプ 吸収量約4回分 寸法(cm)約15×43.5 機能消臭加工/ずれ止めテープ 対象男女兼用 アズワン品番65-0476-73 吸収量(mL)約660
1袋(28枚)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

新改良!従来品に比べて、1.ズレ止めテープ寸法変更 2.立体ギャザー高さアップ 3.クロスライク全面通気性で品質がバツグンにUPしました。1.そのまま貼れるズレ止めテープ前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。2.モレあんしん構造従来の立体ギャザー高さより、約2倍※にUPしました。 ※メーカー品比較3.青色カラーシート両サイドのカラーシートで、おむつの取り付け位置が分かりやすく、1人でもかんたんに装着できます。4.クロスライク全面通気性クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。パンツに併用しやすい2つ折り形状を採用。安心の消臭加工。
1ケース(6袋)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

前後2ヵ所のズレ止めテープで紙パンツの中に容易に装着できます。クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、 肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。
吸収量(mL)約390(おしっこ約2回分) アズワン品番7-2577-11 幅×長さ(mm)150×435
1袋(36枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

脚まわりからのモレを防ぐ「安心立体ギャザー」。全面通気性シート採用。やさしい肌触りのクロスライクシート。拡散スリットが排尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ、排尿口付近の逆戻りを低減。ズレ止めテープ(ワンタッチ式2ヶ所)でしっかりくっつき、ズレにくい。消臭加工。
吸収量約2回分 寸法(幅W×長さL)(cm)13.5×45
1個(48枚)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり安心吸収パワフル吸収体で尿をたっぷり吸収し、長時間の装着も安心。 全面通気性シートクロスライク全面通気性シートを使用し、ムレやカブレを防止。消臭加工吸収量約1.7倍※※パンツレギュラーとの比較目安吸収量:約600ccウエストゴムの色:ブルー
1ケース(6袋)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり安心吸収パワフル吸収体で尿をたっぷり吸収し、長時間の装着も安心。 全面通気性シートクロスライク全面通気性シートを使用し、ムレやカブレを防止。消臭加工吸収量約1.7倍※※パンツレギュラーとの比較目安吸収量:約600ccウエストゴムの色:グリーン
1ケース(6袋)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚まわりからのモレを防ぐ「安心立体ギャザー」。全面通気性シート採用。やさしい肌触りのクロスライクシート。 拡散スリットが排尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ、排尿口付近の逆戻りを低減。 ズレ止めテープ(ワンタッチ式2ヶ所)でしっかりくっつき、ズレにくい。消臭加工。男女共用
寸法(幅W×長さL)(cm)15.5×52 アズワン品番65-0453-47
1個(28枚)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

脚まわりからのモレを防ぐ「安心立体ギャザー」。全面通気性シート採用。やさしい肌触りのクロスライクシート。 拡散スリットが排尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ、排尿口付近の逆戻りを低減。 ズレ止めテープ(ワンタッチ式2ヶ所)でしっかりくっつき、ズレにくい。消臭加工。男女共用
寸法(幅W×長さL)(cm)155×63 アズワン品番65-0453-48
1個(18枚)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパーです。布に劣らない強度があり、ぬれても丈夫です。水、油の吸収力も高く、様々な拭き作業に対応します。3つの厚さ・青色からお選び頂ける4折タイプ。2つの厚さ、青色タイプからお選び頂けるハンディタイプがございます。
用途機械油や製造設備汚れ拭きなどオールマイティに使用 材質パルプ+ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ9 0411
1セット(50枚×24袋)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製。ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:450
1セット(88枚)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.充実のラインナップ 体型に合わせて選べるS、M、L、LL、XLの5サイズ展開。 2.たっぷり安心吸収 パワフル吸収体で尿をたっぷり吸収し、長時間の装着も安心です。 3.全面通気でさらっと快適 クロスライク全面通気性シートを使用し、ムレやカブレを防止。 4.あんしんの消臭効果 消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿のニオイを閉じ込める。
用途パンツタイプ 適合一人歩ける方/補助があれば歩ける方/立てる方 種別パンツ タイプ通気性タイプ 機能消臭加工 対象男女兼用 吸収量(mL)約600
1袋(22枚)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

男女兼用大人用紙おむつ。安心安全の日本製ふんわりやわらか布感覚の肌触り。お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。消臭機能
用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ 吸収量排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:300
1パック(22枚)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)