柄は茶色塗装です。
用途クロス張りの空気抜きに。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛先幅(mm)270
毛丈(mm)13
トラスコ品番295-1517
高さ(mm)72
質量(g)115
材質(柄部)木
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15
材質本馬毛
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)(ハンドル)約15
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
壁紙・クロス貼り フィルム等 釘が打てる(金具付)
仕様金具付
毛丈(mm)30
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15
材質豚毛
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
毛丈(mm)15
材質豚毛
新感覚の撫でブラシです。
毛が抜ける心配がありません。
耐摩耗性に優れています。
材質(毛)ポリエステル
毛丈(mm)13
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×90×45
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0142
材質木、馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
安定した腰の強さを保ち、柄は高級木柄を使用した高級仕様の一行ブラシです。
木柄と刷毛の取り付けもしっかりとしています。
毛丈(mm)15
材質豚毛
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。
柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)15
種別穴開き
材質豚毛
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛先幅(mm)約595
毛丈(mm)約15
サイズ穴アキ20寸
ハンドル厚さ(mm)約15
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色
種類刷毛
毛丈(mm)300
材質(毛)羊毛
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
用途カベ紙、ふすま紙。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途のり用
毛色黒色
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
用途ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。
形状平
仕様金巻
種類刷毛
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
主な用途水性用
毛色青色
内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮。TK330、TK230の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい。刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い。
仕様●適用機種:TK330、TK230
アズワン品番65-9561-21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
鉄粉配合パテ スタンダード
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。
治具、保持具の作製。
腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。
防水・防食・補修ライニング。
特性防水、防食
硬化時間(時間)16
セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg
適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)55
圧縮強さ(MPa)63~75
引張強度(MPa)26~35
曲げ強さ(MPa)45~55
収縮率(%)0.06
弾性係数縦5700~6200
外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色
引張せん断接着強さ(MPa)18~22
粘度(mPa・s)高粘度ペースト状
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時)
線膨張係数(×10-6/℃)70
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
関連資料使用方法
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
1本(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高級な山羊毛を使用して作られています。●程よい腰と山羊毛の滑らかな毛先と含みがバランスよくできています。
用途糊用刷毛、襖・障子・壁紙・クロス貼りなどに。
種類刷毛
毛丈(mm)31
主な用途糊刷用
毛色白色
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)。サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる。上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる。従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)。トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等
使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください
塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
関連資料(0.19MB)
乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)
危険物の性状水溶性
適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
1本(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本
質量(kg)15
コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)
定格出力電流(A)90
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)
アズワン品番65-2354-99
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969
セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg
材質エポキシ樹脂
タイプ液体
容量(kg)1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)55
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
バイク洗車コンプリートセット。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック。セット内容。1バイクUVシャンプー:100ml。泡切れ抜群!スピード洗浄。UVカットで紫外線予防。2バイククリアコート:100ml。パッと一吹き!サッと吹き上げる。簡単作業でツヤピカ。3ハンディーブラシ:ミドル。チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ。4ハンディワックススポンジ。コシがあり使いやすい2層構造スポンジ。5マイクロファイバークロス。キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る
セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス
材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。
取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。
塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用
特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候
使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。
主成分アスファルト系エマルション
主な用途アスファルト
硬化時間(時間)24(25℃)
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)
腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
ハンドル厚さ(mm)約22
腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
ハンドル厚さ(mm)約13
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット
質量(kg)12.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)
電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)
機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能
モード刷毛モード有り
回路オートリセット回路内蔵
関連資料(0.55MB)
定格入力単相100V/14A・単相200V/7A
定格出力(A)最大50
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用
液色ピンク
関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)
処理方法水拭き
腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
グリップ幅が広いため保持力が向上しています。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ブラックは腰の強い豚毛を使用しており、ビニルクロスやクセの強いクロスに最適です。
材質(毛)豚毛
毛先幅(mm)約325
毛丈(mm)約15
板厚(mm)約12
タイプ穴開き・11寸
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
グリップ幅が広いため保持力が向上しています。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ブラックは腰の強い豚毛を使用しており、ビニルクロスやクセの強いクロスに最適です。
材質(毛)豚毛
毛先幅(mm)約275
毛丈(mm)約15
板厚(mm)約12
タイプ穴開き・9寸
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード