浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤
壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤
危険物の類別非危険物
施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。薄めて使う。標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m2・壁紙約50m2・ふすま紙約20枚分
用途かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし
材質界面活性剤
色半透明
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(250g)
¥569
税込¥626
当日出荷
下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。
水を加えて施工できます。
用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。
仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤
成分高分子吸収剤
材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10
危険物の類別非危険物
施工面積約2~3坪分
適応下地繊維壁、聚楽壁
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。
シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去!
天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。
表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。
先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。
壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。
危険物の類別非危険物
1袋(40g)
¥459
税込¥505
欠品中
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワークパーツ
約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)約3.5
耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60
荷台寸法(mm)390×270
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020
収納時寸法(mm)400×90×750
荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
障子の桟を傷めず、障子紙がカンタンにはがせます。
成分水・界面活性剤
使用面積障子戸 約6枚分
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250g)
¥409
税込¥450
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)18
全長(mm)300
付属品替刃1枚
色シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)約250
刃長(mm)100
材質(刃)炭層鋼
適合替刃共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。
若椛壁は近代的な明るい壁です。
材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。
仕様接着剤入り繊維壁
成分繊維類、パルプ、接着剤
材質繊維類、パルプ、接着剤
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間24
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3
長さ(mm)85
刃厚(mm)0.4
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。
仕様接着剤入り聚楽壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
種別一坪用
材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60
乾燥時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間約3~5日
充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
刃幅(mm)50
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種XP-Pen Deco Fun S
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Intuos Pro Medium PTH-660/K0
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Intuos Pro Small PTH460K0D
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ペーパーテイストな反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ペンタブレットの描画面を傷や汚れから守ります。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。タッチ操作をしても、指紋がつきにくくなる、指紋防止加工。硬度3Hのハードコート仕様ですので、フィルム自体に傷が付きにくく、また、 タブレット画面をキズ・埃からガードします。接着剤や両面テープを使わずに貼り付けられる自己吸着タイプで、剥がした時に粘着剤が残りません。万が一、ずれて貼った場合も貼りなおしが可能です。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種XP-Pen Star G430S
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥839
税込¥923
4日以内出荷
関連キーワード