クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン
規格A型
色ブラック
トラスコ品番761-7801
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。
用途に応じて便利に使えるツメを装備。
色ブラック/イエロー
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ黒刃
適合替刃・カッターB-50 BST-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12
適合替刃A型替刃
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに
規格H型
色(本体)シルバー
トラスコ品番480-8657
材質(本体)アルミニウム
質量(g)52
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15
適合替刃BH-11P、BH-12
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユーザー監修モデル
手に馴染むハンドル・スライダー形状
現場での視認性も考慮したカラーリング
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性の高い焼入れ金属ガイド
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
切れ味復活24回・ロング刃装着
腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズロング
タイプ黒刃
適合替刃・カッターBD38-50 24B-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ白刃
適合替刃・カッターS-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
刃径(Φmm)2.8
刃長(mm)2.8
全長(mm)38.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8574
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
欠品中
細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。
刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。
左右両用です。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番431-6053
質量(g)23
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。
マットタイプですので、くり返し使用できます。
カッターの刃の傷みが少なくてすみます。
裏表共に使用できます。
ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ずステンレスマットを敷いてください。
消費電力(W)48
本体寸法(mm)290×30×25
本体質量(g)約171
ヒーターセラミックヒーター(約6分~12分、MAX480℃)
アズワン品番64-1108-48
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)9×130
本体質量(g)9
アズワン品番60-3272-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
材質銅、鉄メッキ、アルミ溶射(厚さ 2.5mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)28×106
本体質量(g)54
アズワン品番60-3272-62
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カッター2枚刃仕様
トラスコ品番809-2508
質量(g)110
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)57
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2509
質量(g)120
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)75
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。
カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
トラスコ品番809-2510
質量(g)140
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
セーレン商事(株)製ポンジクロス用ヒートカッター。布地を溶かしながらカットするので、ほつれが起きません。従来品に比べ、発熱部がセラミックス製に変更になり、耐久時間も向上。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-69
1個
¥7,098
税込¥7,808
13日以内出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃径(mm)6.4
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
刃径(Φmm)9.8
刃長(mm)30
全長(mm)76
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7406
材質超硬合金
質量(g)28
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
刃径(Φmm)9.7
刃長(mm)19
全長(mm)64
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7388
材質超硬合金
質量(g)24
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。
軸径(Φmm)3
刃径(Φmm)6.4
軸径(Φmm)3
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
関連キーワード
1
2
3
4
次へ