デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
製品質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ部は180度回転します。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード