パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質スチール
高さ(mm)50
表面処理クロメートメッキ
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理クロメート
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ