パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ
材質/処理鋼/クロームメッキ
付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ
ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64
伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260
吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色木調
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-3ハンガーパイプ900×2、【2】FAG4-322固定木製棚板900中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)1690(1259~1859)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
セット内容ポール大サイズ+強力ささえポール
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)1100~1900
色白
高さ(mm)690~1150
奥行(mm)40
耐荷重(kg)50~40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し
付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)15
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途クローゼットのハンガーパイプ下に2段目のハンガーパイプを設置。スペースの有効活用になります。
セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESP750W パイプセット×1
材質【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×300
関連資料(0.85MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クローゼットの奥行におさまる奥行55cmのスラックスハンガーです。省スペースでもスラックスやボトムスが20着おさまります。ハンドル、キャスター付で出し入れスムーズ。
材質パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)430
高さ(mm)700
奥行(mm)550
耐荷重(kg)15
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
色白
高さ(mm)22
奥行(mm)22
耐荷重(kg)2
100%天然由来成分でできた防虫剤。
無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。
広い空間をしっかり守ります。
消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。
ウォークインクローゼット2畳分(7,800Lまで)。
1年間有効。
用途<収納の前に>
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
シリーズミセスロイド
適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
使用場所ウォークインクローゼット
使用期間(年)1
1箱(3個)
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
高さ(mm)350・400
質量(g)1700(1台あたり)
耐荷重(kg)30(1台あたり)
縦(mm)370
横(mm)765~920
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
クローゼットや押入れのデッドスペースを有効活用。お得な2台セット。横に伸縮するので様々な空間に設置可能。高さ2段階調節(35/40cm)。棚板の穴に差し込むと上下に積み重ね可能。工具不要!簡単組み立て
用途収納ラックなどに。押入れ収納 クローゼット収納 押入れすのこ 収納ラック おしゃれ 日本製
材質棚板・補強脚・ストッパー:PP/PE、パイプ類:スチール(PPコーティング)
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)30/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5-92×37×35/40
押入れの下段で使いやすいキャリー。65.5-79cmまでの伸縮式。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。オフシーズンの家電、ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にぴったり。棚板は通気を配慮した通気口デザイン。チェストや布団などベッド下収納でも台車のように使える
用途押入れ収納 伸縮 キャスター 台車 クローゼット 収納棚 収納ラック
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、パイプ:エポキシ樹脂塗料
質量(kg)1
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~79×39.5×9
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
オフシーズン家電やスーツケースの上などのデッドスペースを有効活用!
寸法(mm)765~920×370×630・680
耐荷重(kg)20/台
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~920×370×350・400
色エコグリーン
耐荷重(kg)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
オフシーズン家電やスーツケースの上などのデッドスペースを有効活用!
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~920×370×630・680
色エコグリーン
耐荷重(kg)20
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
通気性も良く、お掃除や移動も楽にできるキャスター付きふとん収納ラック。パイプ棚に乗せて通気性良く、整理して収納できます。お掃除ロボットも入る隙間(約10.5cm)があります。キャスターはストッパー付きなので、布団を乗せる時動かず乗せやすいです。シングルサイズの敷ふとんが3つ折りでキッチリ収まります。棚の高さは3段階に変更可能。クローゼット、ウォークインクローゼット、押入れ、納戸、お部屋で、布団を出し入れしやすく、きれいに収納できます。布団以外の整理・収納にも使えます。
用途押入れ収納、布団収納
材質角パイプ/スチールパイプ(粉体塗装) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)約5.5
色ブラック
備考お客様組立て品。※工具(六角レンチ・スパナ)付き
耐荷重(kg)20まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×66×64
1台
¥9,989
税込¥10,988
5日以内出荷
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。クローゼットやパイプハンガーと組み合わせて使用可能。
材質本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
質量(g)940
耐荷重(kg)1段あたり1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800(取り付け部含む高さ870)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
衣類を段違いにして収納することで、肩部分の厚みを減らして収納可能。衣類を取り出しやすく省スペースに収納。吊るすだけの簡単設置。
用途収納ハンガー、衣類ハンガー、ハンガーラックとして。伸縮 段違い クローゼット 整理 省スペース。
材質固定パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、伸縮ワイヤー:スチール(クロムメッキ)
色ブラック
質量(g)355
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450~700×61×67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45-70×6.1×6.7
伸縮範囲(cm)45~70
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×42.5×87~150
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-2ハンガーパイプ800×2、【2】FAG1-222エンドパネル×2、【3】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【2】FAG6-2ハンガーパイプ800×1、【3】FAG1-222エンドパネル×2、【4】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
クローゼットやハンガーワゴンに衣類を掛けた時にできる空きスペースを、収納空間にするワゴン。縦置き・横置きどちらでも使用できます。
組立ては、カゴとパイプを差し込んで連結するだけ。
キャスターも差し込むだけなので工具は不要です。
セット内容キャップ(4個)、バスケット(2個)、パイプ(4本)、継手パイプ(4本)、キャスターホルダー(4個)、キャスター(4個)
質量(kg)1.37
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29×48.7
クローゼット内のハイガーパイプや、ハンガーラックに掛けることで、収納力が倍増する2段ハンガー。
バーの長さ(幅)は約50~90cmまで伸縮。バーの高さは10cmごとの5段階調節が可能。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.4
耐荷重(kg)バー:10、フック1個あたり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56~90×5.5×100
内寸(cm)幅50~90
サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。
材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)本体:240
幅(cm)本体:(伸縮)75~120
耐荷重(kg)15~30
本体質量(g)900
高さ(cm)本体:4
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)約20
内寸(mm)ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520
組立時間20~30分
収納の目安シャツ30着
パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに
材質スチール
色ブラック
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
付属品取付ビス
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ