20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラタイト KT 倉敷化工 動画あり
倉敷化工クラタイト KT
RoHS
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形 接続方式片端めねじ 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 入数(個)100 ゴム硬度75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途除振/防音
1個(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10個)
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
1セット(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。 形状置き型 接続方式片端おねじ レベル調整量(mm)20以下 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR) 適合用途防振
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅 材質(ボディ)クロロブレンゴム 材質(ナット)銅合金
1パック(2個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

1箱ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。 形状置き型 接続方式片端おねじ レベル調整量(mm)12 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR) 適合用途防振
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付穴径9.5mmに対応。
セット内容取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】 ボルト長さ(mm)15 ボルト(mm)5
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
879 税込967
当日出荷