全方向ストレッチ素材使用。吸汗速乾素材使用。接触冷感素材使用。フロント部分のメッシュ素材がムレを防止。前開き仕様。ブランドロゴ入りウエストゴム。生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/通気性
ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)
色ブラック
機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア
混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18
仕様前開き仕様、デオドラントテープ
分類ニット
色番4
Sはユニセックスサイズ。フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。前開き仕様。股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材本体:DRYクールストレッチ、フロント:メッシュ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
吸汗速乾機能でさらりとした着用感。適度なコンプレッションで、快適な動きをキープします。太もも部分はシリコンのスベリ止め付きでズレ落ちを軽減。
用途作業、スポーツ
色ブラック
特性吸汗速乾/クール/抗菌・防臭
色番52
RoHS指令(10物質対応)対応
そのまま履いちゃえ! アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
汗による肌とズボンの間の不快なベタつきを解消!
つっぱらず屈伸運動がしやすい7分丈。
生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット
ちょい足し、クール感。
柔らかストレッチ素材に、通気性の良いメッシュを組み合わせ、締めつけずにサラッと感が続く。
夏場の汗ばむ肌とズボンとの不快なベタつきを解消。
色ブラック
混率(%)ポリエステル85ポリウレタン15
生地クールメッシュ
生地性能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、適圧サポート
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
用途インナーに。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様内側消臭テープ、UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
*紫外線防止指数UPF50+:紫外線保護指数は最高値のUPF50+。 *立体裁断&フラットシーマ縫製:体のラインに沿った立体裁断と、縫い目の段差が少ないフラットシーマ縫製を採用することで、抜群の動きやすさとフィット感を実現。 *冷感プリント:汗に反応して冷感効果を付与する冷感プリントを、生地の裏面全体に施しました。 *ウエスト調整紐&前開き仕様:ズレ落ちを防ぐウエスト調整紐&便利な前開き仕様。 *ロゴプリント:左右の膝下側面にはブラックカラーのラバープリントをあしらいました。 *デオドラントネーム:ウエストの内側に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途紫外線から脚元を守るUVカットタイツに、冷感効果機能をプラス。夏のアクティブな釣りを強力にサポートする「E.G.クールタッチタイツ」。
色ブラック
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、抗菌、ストレッチ
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
種別インナータイツ
生地裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。
用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送
種別ショートカーゴ
機能ストレッチ
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。
色ブラック
混率(%)ポリエステル79、ポリウレタン21
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。
材質ナイロン79%+ポリウレタン21%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、吸汗速乾、通気性
日陰をまとう。遮熱クールアンダータイツ(UPF50+)。接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®素材を採用。薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。ウェスト、股下にはメッシュを採用し、通気性を確保。太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。
材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81%、ポリウレタン19% 部分:ポリエステル87%、ポリウレタン13%
泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。全長51cmのロングタイプです。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など
材質ナイロン
色ネイビー
トラスコ品番441-8972
質量(g)55
全長(cm)51
質量(g/双組)55
1双
¥869
税込¥956
当日出荷
高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を
用途作業着
仕様前開き、メッシュ使い
色ブラック
混率(%)前身 ナイロン80、ポリウレタン20、(コーデュラ) 後身 ナイロン90、ポリウレタン10(コーデュラ)
機能クール、ストレッチ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
ヒート&クール機能性肌着、各種スポーツウエア、インナー、タイツなどのカギザキ・穴あきの補強・補修に。セータの虫食いなど小さい穴の補修に。
寸法(cm)6×25
材質ナイロン100%
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
特性クール、吸汗速乾
材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。
用途現場作業に。
材質ナイロン90% ポリウレタン10%
色ブラック
タイプタイツ
機能クール、通気性
関連キーワード