341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ) セット内容保冷剤×3 材質ナイロンWメッシュ 寸法(mm)520×590 質量(g)約720 着丈(cm)52 アズワン品番64-5220-56 身幅(cm)59
1着
2,998 税込3,298
当日出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業 仕様マジックテープ脱着 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
1,498 税込1,648
欠品中

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

空調風神服用デバイス対応のファンウェア。別売りのファンとバッテリーをセットすれば暑い夏を快適に過ごせます。 生地の裏側全体に遮熱(チタン)加工を施しており、その効果はマイナス11℃となっています 胸にDickiesブランドロゴプリント入り 衿裏メッシュ 内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路 背中内側に保冷剤ポケット付き(保冷剤は付属されていません) バッテリーやペットボトルを収納できる両脇マルチポケット 外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き ファン稼働時や激しい動きでも裾がずり上がらない裾ずりあがり防止ループ付き
用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)ポリエステル100
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水・氷・保冷剤の使用に対応!縁には反射テープが付いて視認性も確保 表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベスト! 透湿防水布構造、再帰反射テープ付
材質本体部:ポリエステル、吸水材:アクリレート系指定外繊維 質量(g)300 サイズ(mm)540×450(ウエスト:~100cm)
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷

保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト 材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水 寸法(mm)(保冷剤)160×170 水色 サイズフリー 材質(本体)ポリエステル100% 着丈(cm)約60.5
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷

最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書 ブラック サイズフリー 材質(ホース)冷却:シリコーンゴム 材質(タンク)TPU 素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン 使用時間(時間)最大同時:約6
1セット
23,900 税込26,290
当日出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)125 本体質量(g)101 肩幅(cm)46 着丈(cm)71 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)96
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷

バッテリー要らずで長時間26℃の状態をキープ。冷やして繰り返し使える冷却ベスト。26℃で自然に凍るPCM素材、独自設計で空気の流れと柔軟性を持つPCMブロック配置、小さく折りたため収納しやすい、両肩の面ファスナーでサイズ調整可能、空調ウェアの中に、ハーネス着用可能。
用途ワークウェア(ベスト)。 B・ブラック サイズF 素材本体:TPU、P.C.M・バックル:プラスチック
1着
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!! 材質PCM 質量(kg)約1.6 サイズフリーサイズ 使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります) 冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。
用途暑さ対策ベスト。 仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付 材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10% ブラック
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい水がベスト回部を循環します。全身に冷却感が得られるように内部はハニカム構造となっており冷却水がベスト全体を循環します。特に酷暑下での建設・工業作業・運送業務、炎天下でのスポーツ時の熱中症対策に最適です。冷却(流水)スピードは三段階となっております。赤(強)青(中)緑(弱)。本製品はフリーサイズとなっておりサイドとフロントのバックルでサイズ調整が可能です。ドライ・通気性・吸汗速乾性のある素材を使用した設計となっているので各作業現場で対応可能。10000mAhのモバイルバッテリー使用時の持続時間:赤(強)約33時間・青(中)約40時間・緑(弱)約50時間
付属品本体、保冷パックケース×2、取扱説明書 材質(表)ナイロン生地、(裏)4層素材ナイロン生地、TPUフィルム、アイスシルク生地 幅(mm)モバイルバッテリーポケット:170 ブルー サイズフリー
1着
19,890 税込21,879
翌々日出荷

清潔感溢れる大人マリンStyle。可愛すぎず大人っぽい、メリハリのあるチェック柄がマリンな印象を醸し出す"MarineCheck"。リサイクル資源から生まれた素材を使用し、エコも意識しています。環境にやさしく、着ている自分も心地いいシリーズです。「クールマックス(R)エコメイド」は、汗を素早く吸い上げて蒸散させ、その気化熱により体表温度を低下させ涼しくドライな着心地をキープします。また、ペットボトルなどのリサイクル資源を活用した環境にも配慮した繊維です。クールマックス(R)(COOLMAX(R))はThe LYCRA Companyの商標です。ネイビー×ブルーのコンビが爽やかな印象と好感を与える。ペプラムのバイアス使いが美しいシルエットを叶える。ベストの裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。バックのウエスト部分にはパイピングを入れ、腰の位置を高く見せます。
ネイビー×ブルー 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンS/S 通気性66.1cm3(cm2/s) 生地マリンチェック 色番38 性別女性用
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。
用途コストを抑えた熱中症対策 仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間) セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール) 紺メッシュ サイズF (フリーサイズ) 質量(g)保冷剤:約165/個 容量(L)保冷ボックス:4.45 胸囲(cm)82~105 混率(%)ポリエステルメッシュ100 内寸法(mm)220×150×135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25 着丈(cm)28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
1セット
4,798 税込5,278
取扱い終了

体感温度を約9度下げる、気化熱式のクールベスト。水と走行風を利用した気化冷却で、冷感インナーと一緒に使用するとより高い効果を発揮します。ベストには高い保水力をもつ特殊吸水繊維を使用。たっぷり水を吸っても外側に漏れにくく、不快な濡れ感を抑えます。使い方は水を含ませるだけ。走るたびに気化熱で体を冷やし、まるで山林を抜ける涼風のような、自然で心地よい冷たさが体を包みます。ライディングやアウトドアに適した、軽量で動きやすい設計。さらに、胸と背中のポケットにある吸水口から、着たまま水分補給が可能。ベストを脱がずにその場で吸水でき、涼しさを長くキープします。
用途水を注ぐだけで電源不要のクールダウン効果
1着
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

猛暑対策にオススメ! 幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 トラスコ品番358-9044 材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 寸法(mm)170×115 質量(g)約210 タイプ長時間タイプ
1個
449 税込494
当日出荷

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック 質量(g)【着用時】500 本体質量(g)約200
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 トラスコ品番194-9192 寸法(mm)170×115 質量(g)210 アズワン品番64-5223-14 素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
209 税込230
当日出荷

ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 仕様クールベスト用保冷剤単品 寸法(mm)約190×130 質量(g)200 アズワン品番64-5220-57
1個
189 税込208
当日出荷

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
1セット
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦 セット内容服のみ
1着
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

よりスポーティーに。よりスタイリッシュに。よりアクティブに。 デザイン性と機能性(両脇マルチポケット、裾ずり上がり防止ループ。)を兼ね備えた空調ウエアーです。 ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。 熱中症や冷房病の防止も期待できます。
セット内容服のみ
1着
3,390 税込3,729
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ。背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」。コードホール付き両脇ポケット。ペットボトルも入る脇マルチポケット。右脇に草刈りバンド取り出し口。左内側にもバッテリーポケット。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング 混率(%)ポリエステル100 素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
1着
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243) 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ベスト×1着 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ 着丈(cm)62 対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
1着
1,998 税込2,198
当日出荷

保冷剤 ベスト用 モノタロウ 動画あり
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として 仕様ベスト用保冷剤 材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)115×170 質量(g)200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(8個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアテイストを取り入れた空調ファン付きウェア。 胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。 ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。 熱中症や冷房病の防止も期待できます。
混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空調風神服用電動ファン対応の「VOLTCOOL」シリーズ。専用の充電式バッテリーとファンを使用して衣服内外の空気を循環させ、体温の上昇を抑えます。 首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」 衿裏メッシュ素材使用 右胸縦ファスナー付きポケット 背中反射テープ付き 背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減 腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き 両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能 両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き 両脇ポケットは大容量でモノが落ちにくい逆玉縁ポケット
用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)ポリエステル100
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

よりスポーティーに。よりスタイリッシュに。よりアクティブに。 デザイン性と機能性(両脇マルチポケット、裾ずり上がり防止ループ。)を兼ね備えた空調ウエアーです。 ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。 熱中症や冷房病の防止も期待できます。
セット内容服のみ
1着
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!。業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。紫外線99%カット・赤外線98%カット。洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 耐水圧(mm)約26000
1着
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ディッキーズブランドならではの心地よい上質さを感じていただくために、細部にこだわって機能を吟味。 (裏チタンコーティングでのマイナス5℃。空気の通り道にこだわった空道コントロール。裾ずり上がり防止ループ。) ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。 熱中症や冷房病の防止も期待できます。
セット内容服のみ
1着
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)121 本体質量(g)101 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)69 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)92
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番504-1413 セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm)80~120 入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm)29 着丈(cm)40 充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444 アズワン品番65-3362-22
1セット
7,690 税込8,459
7日以内出荷

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
19,900 税込21,890
4日以内出荷

BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。 3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般 サイズフリー 仕様帯電防止 材質ポリエステル100% 幅(mm)【反射材】50 質量(g)270 規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2) 胸囲(cm)115/135/155 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 胴回り(cm)115/135/155 通気度(mL/sec)235
1着
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)