サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。
熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール
寸法(mm)75×100
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
トラスコ品番819-3432
材質(外装袋)ナイロン・ポリエチレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×25
材質(内容物)水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。
蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。
洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。
配送、医薬品の保冷配送など。
叩くだけで急速冷却、5個セット品
種類瞬間冷却剤
1パック(180g×5個)
¥499
税込¥549
欠品中
こんなお得な商品も!

急速冷却材 ロング
モノタロウ
¥199
税込¥219
袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
関連キーワード