62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオフロンティアNEOクール ボディジェル
大人気NEOクールシリーズのボディジェル!夏の疲れた肌にすぐになじんですべすべ肌へ。爽快感、使用感、クール感だけでなく、8種のアミノ酸やアロエベラなどの美容成分も配合し、疲れた肌をひんやりいたわります。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。 成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、アロエベラ葉エキス、メントール、シャクヤク根エキス、PCA-Na、スギナエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ホップ花エキス、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、ソルビトール、ハトムギ種子エキス、セラミドNP、セラミドNS、セリン、ハマメリス葉エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、イソペンチルジオール、水酸化K、BG、グリチルリチン酸2K、ベタイン、グリシン、加水分解コラーゲン、グルタミン酸、水溶性コラーゲン、カルボマー、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール 香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
1本(400g)
999 税込1,099
7日以内出荷

メグロ化学スポットクール
ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。 危険物の類別非危険物
1本(1.2kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

メントール配合のクールなジェルです。 l-メントールによる冷却感でひんやりして、効果的にクールダウンができます。 カラダを動かした後や運動の後、お風呂上りなど、ほてったカラダをマッサージしながら効率的にケアができます。 さらっとして塗り広げやすく、べとつかない使用感です。
用途ほてったカラダをクールダウン 関連資料(0.87MB)
1個(200g)
739 税込813
4日以内出荷

手のひらをほどよく冷やす冷却バンドです。睡眠時や運動中、前後のクーリングに便利です。ニット生地のカバーで手にフィットします。専用ジェル袋で約20分冷感を持続。手になじむ大きさで使いやすい形状です。冷感時間は、使用状況により異なります。片手分が約33gと軽く負担になりません。予備ジェル袋付属で安心です。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管 タイプ温度タイプ(℃):0
1箱(900g×16個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 主成分二酸化ケイ素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.2kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして適しています。爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。
質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×20 コード45924972 アズワン品番65-0454-67 保冷時間(時間)約4~5持続(冷凍庫室内に5時間以上冷やして)
1個
839 税込923
当日出荷

目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク 超COLD、強冷感!&リフレッシュ! ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続 働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に 冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用 冷却時間約10分
1個(5枚)
559 税込615
欠品中

大人気NEOクールシリーズのボディローションがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく体から頭皮までクールに引き締めます。植物エキスで肌をいたわり、肌荒れを防ぎながら清潔に保ちます。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。 成分水、変性アルコール、DPG、グリセリン、メントール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-150、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、香料、BG、PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ベンザルコニウムクロリド、トウキ根エキス、センキュウ根茎エキス、ショウガ根エキス、 モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、クララ根エキス、ソルビトール、クロルフェネシン 香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
1本(270mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

メンズワックスの定番品。パリっとしたセット力でシャープな毛束感のある仕上がり。クールパール成分配合で、うるおい感のあるツヤを与えます。
シリーズウェーボ
1個(30g)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。定温輸送、保管等にご利用ください。
用途薬品、電化製品、生鮮食品等の定温(保冷・保温)輸送や保管 仕様温度タイプ(℃):20 寸法(mm)200× 300×15
1式(500g×4個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。定温輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管 仕様温度タイプ(℃):5
1式(500g×4個)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管 仕様温度タイプ(℃):0
1箱(750g×16個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント ネイビー サイズF 質量(g)90 寸法(cm)縦:18、横:18、高さ:1 素材外側:TPU、内容物:PCM
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットの上から簡単に装着可能。 吸湿速乾性のある生地により汗のベト付きを軽減します。 垂れ部分に保冷剤が入っており、首元を効果的に冷やします。
セット内容本体(クールメットラビン)、ジェル保冷剤×1個 本体寸法(mm)(約)長さ215×310
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。 熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール 寸法(mm)75×100
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

クリーニングジェル<ソフト>は、着色汚れを吸着除去する歯みがき剤。 歯面に優しく白い歯に導きます。
1個(40g)
1,498 税込1,648
当日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 有効長(mm)15 シャンク6.35六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ジェルとパッドの2層構造で衝撃吸収するインソールです。・吸水速乾性に優れたクールマックス採用で心地よく快適です。・ドーム型のアーチが足にフィットし、快適な履き心地を実現します。・弾力のあるジェル本体にクッションパッドをプラスし、足への負担を軽減します。・土踏まずからカカトにかけた適度な硬さの樹脂でしっかりとホールドし、安定した歩行のサポートをします。・インソール本体に25.0~28.0cmカットラインがあるため、サイズカットも楽々!。・抗菌・防臭加工。・水洗いOK
材質ポリエステル100% ブルー サイズフリー 材質(本体)TPR サイズ(cm)25~28 機能COOL MAX(吸汗速乾性)・抗菌×防臭加工・クッション性
1足
1,098 税込1,208
4日以内出荷

KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LED
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属) 全長(mm)144 波長(nm)390 LED68球 直径(Φmm)ライト部:66 材質ポリエステル、ナイロン 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミヤナガクールダイヤ
エコ商品
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー 全長(mm)80 刃先径(Φmm)38 有効長(mm)15 回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)30 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

手首まですっぽり包んでくれるので、冷え性対策に最適。瞬時に温めてくれます。温、冷に使え、使いたい箇所にピッタリフィット。 冷凍庫に保管しておけば、すぐ使えます。 冷凍庫に入れてもジェルは硬くなりません。 電子レンジで温めれば保温が出来ます。 繰り返し使えて、夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして使えます。 保温は電子レンジ専用です。再加熱は20秒ずつ小刻みに温度調整して下さい。◇加熱時間:電子レンジ500~600Wで2分間、700W以上は1分以内。再加熱する場合は、20秒以内にしてください。お湯による温めはできません。◇冷却時間:冷凍庫で1時間以上。
タイプハンド用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用 材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

爽快・冷却ジェルが頭をすっきりとリフレッシュします
1個
799 税込879
3日以内出荷

10℃以下の温度を2時間程度持続します。冷却剤が取り出し可能で、カバーは洗濯できますので衛生的です。
寸法(mm)200×260 材質カバー/ポリエステル100%、冷却ジェル/水・PG(プロピレングリコール)・調整剤・CMC(カルボキシメチルセルローズ)・防腐剤・着色剤、冷却ジェルカバー/ナイロン・PE(ポリエチレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ) セット内容カバー×2枚、冷却ジェル×4個 ブルー アズワン品番8-8438-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1双
19,900 税込21,890
当日出荷

富士パックス販売ホット&クールパッド
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメジスト(大衛)足がクール12枚入×10個
ジェルシートに含まれた水分の気化熱で足をしっかり冷却やします。 清涼成分メントール配合で、ひんやりさわやかな使い心地です。 すっきりとした香りのハーブ(ローズマリー)を配合しています。
成分ローズマリーオイル、Lメントール、パラベン、エデト酸塩 寸法(cm)12×8 アズワン品番62-3112-99
1箱(10個)
3,500 税込3,850
10日以内出荷

スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1 材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22% 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90 適合頭囲(cm)650まで
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 危険物の類別非危険物 材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
7,898 税込8,688
欠品中