こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番194-9192
寸法(mm)170×115
質量(g)210
アズワン品番64-5223-14
素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。
用途コストを抑えた熱中症対策
仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)
セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)
色紺メッシュ
サイズF (フリーサイズ)
質量(g)保冷剤:約165/個
容量(L)保冷ボックス:4.45
胸囲(cm)82~105
混率(%)ポリエステルメッシュ100
内寸法(mm)220×150×135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25
着丈(cm)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番116-3967
寸法(mm)160×110
質量(g)200
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱中症対策・猛暑対策にお勧めの冷却メッシュインナーベスト用の保冷剤です。長持ちするアルミパック保冷剤です。繰り返し使用できます。
用途メッシュインナーベスト交換用保冷剤。
適合機種SK11冷却メッシュインナーベスト
材質内装:PE・PA・PET、外装:PE・PA
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります)
質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。
用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)
セット内容保冷剤×3
材質ナイロンWメッシュ
寸法(mm)520×590
質量(g)約720
着丈(cm)52
アズワン品番64-5220-56
身幅(cm)59
1着
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
新開発の長時間持続型保冷剤。CN122・CN123専用保冷剤。
寸法(mm)140×140
質量(g)220
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト
材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズフリーサイズ
質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)(凝固融解温度)16
内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クールベスト専用で結露しにくい+溶けにくい+クッション保冷剤パックです。片側三層で外気温度に影響しにくい構造です。
用途保冷剤。
材質内装:PE・PA・PET 外装:PE・PA
サイズ(mm)幅120×高さ190×奥行30
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。
寸法(幅W×長さL)(mm)55×360
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10
アズワン品番64-5223-36
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに。交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
サイズフリー
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320
1セット
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
特殊低温保冷剤アイストラストボディフィットベストの交換用保冷剤。もちろん単品でも使用可能。圧倒的な持続力で、食品や飲料の持ち運びにもおすすめです。
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)320
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。
用途暑さ対策ベスト。
仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付
材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%
色ブラック
防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ベスト×1着
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ
着丈(cm)62
対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
1着
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上!
通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。
合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。
体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。
用途熱中症対策などに
サイズフリー(胴周り:82~120cm 背丈:50cm)
種類ベスト
材質メッシュ素材
セット内容ベスト×1・保冷剤×10
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度
耐久性の高いリップストップ素材
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様
収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)
背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り
右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り
背中には視認性をキープする反射素材入り
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100
生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
夏の高機能冷却ウエアをさらに涼しく!22℃を維持するPCM素材を使用した保冷剤です。結露しにくく自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けます。ファン付き作業服や着衣の内ポケットに入れて衣服内を快適に。冷暖ペルチェデバイスを装備したソルジャーベストHC 8902の背中ポケットにも入れられます。使用目安時間は約90分です(外気温30℃の場合)。
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
色クリア
寸法(cm)14×8
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。前後に高輝度布反射材を施すことで安全面にも配慮しています。
用途コストを抑えた熱中症対策
仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)
セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)
サイズF (フリーサイズ)
質量(g)保冷剤:約165/個
容量(L)保冷ボックス:4.45
胸囲(cm)82~105
混率(%)ポリエステルメッシュ100
内寸法(mm)220×150×135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25
着丈(cm)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
特殊低温保冷剤アイストラストボディフィットベスト子供用の交換用保冷剤。もちろん単品でも使用可能。圧倒的な持続力で、食品や飲料の持ち運びにもおすすめです。
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)150
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
空調ウェアやアイスパックベストと使用することでさらに冷却効果を高める
用途空調ウェア、アイスパックベストで使用
サイズF
縦(cm)19
横(cm)14
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
熱中症にはしっかり対応したいが、コストはなるべく抑えたい...そんな願いに応えつつインナーにもアウターにも使える保冷剤付きベストです。総メッシュ素材なので軽く、涼しく、体にフィットする着用感。超高輝度な布反射材は洗濯機による洗濯にも対応します。保冷剤ポケットは背中と両脇に配し、効率よく体幹を冷やします。-18℃以下の環境(冷凍庫)でおよそ8時間の冷却をしますと35℃の環境下で約5℃を4時間ほど維持します。
用途コストを抑えた熱中症対策
セット内容総メッシュ反射ベスト、保冷剤2個
胸囲(cm)82~105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【保冷剤】155×110×25
着丈(cm)28
質量(g/個)【保冷剤】約165
素材ポリエステルメッシュ100%
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)
材質【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着
色ブラック
質量(g)1500
空調風神服用デバイス対応のファンウェア。別売りのファンとバッテリーをセットすれば暑い夏を快適に過ごせます。 生地の裏側全体に遮熱(チタン)加工を施しており、その効果はマイナス11℃となっています 胸にDickiesブランドロゴプリント入り 衿裏メッシュ 内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路 背中内側に保冷剤ポケット付き(保冷剤は付属されていません) バッテリーやペットボトルを収納できる両脇マルチポケット 外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き ファン稼働時や激しい動きでも裾がずり上がらない裾ずりあがり防止ループ付き
用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
冷却下着リュック型の予備保冷剤です。事前に予備予備保冷剤を凍らせておく事により冷却持続時間が延び快適に作業可能です。
トラスコ品番206-5505
適合機種SCB-17101-S、SCB-17101-F、SCB-17101-XXL
質量(g)950
タンク容量(mL)800
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。130~140cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150
サイズ(cm)【推奨】130~140
1セット
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。150~160cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類
セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト
寸法(mm)【保冷剤】170×25×168
質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150
サイズ(cm)【推奨】150~160
1セット
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ミッチャCOOLベスト 予備保冷剤セット(3個入り)。国産保冷剤。保冷時間の目安は2~4時間程度
外寸(mm)125×170
時間冷凍12~24時間
1セット
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
詰め替え用保冷材(2個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
詰め替え用保冷材(2連結・1個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ミューファン(R)
関連キーワード
1
2
3
次へ