溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
こんなお得な商品も!

ネックアイス 28℃
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
オシャレに猛暑対策 幅広×密着構造で首にフィット!冷感UP!
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(mm)首回り目安:280~360
サイズ(mm)140×155×厚み25
内周長(mm)320
28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に
サイズフリー
質量(g)135
種類首用冷却具
外形寸法(mm)150×180
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
タイプ気化熱タイプ
太さ(mm)約20
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
直径(Φmm)約20
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
融点(℃)約28
固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15
使用時間(時間)約2
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。幅広タイプ。
材質PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色ブルー
サイズM
寸法(cm)(約)14.5×17×3.6、内周(約):32
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)
タイプ保冷剤入りタイプ
温度持続時間約2時間30分~3時間
冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分
冷却温度(℃)約24
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
厚さ(mm)30
タイプ保冷剤入タイプ
気温28度なのに凍る!頭にフィットしやすいブロック形状
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色ブルー
高さ(mm)8
質量(g)178.5
縦(mm)163
横(mm)275
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。
表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。
ポケット数6ヶ所
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キズを防ぐ、防水加工
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色レッド
アズワン品番64-8822-16
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。
添加後、約20分で効果を発揮します。
用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。
色グリーン系
タイプ希釈不要
内容量(mL)473
使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本
危険物の類別非危険物
1本(473mL)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。
材質綿55% ポリエステル45%
色11.ブラック
胸囲(cm)76-84
身長(cm)165-175
1枚
¥3,590
税込¥3,949
6日以内出荷
ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。
材質綿55% ポリエステル45%
色11.ブラック
胸囲(cm)84-94
身長(cm)175-185
1枚
¥3,590
税込¥3,949
6日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様出力機能付き
質量(g)275
測定範囲(mm)0~30
電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.001
表示LCD/文字高10mm
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
平行度(μm)2
器差(μm)±2
アズワン品番65-2053-10
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
水の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用しています。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)、合皮
質量(g)945※ショルダーベルト含まず
ベルト長さ(mm)【ショルダー】765~1330(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×106×410
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】395×220
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
水の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用しています。
書類も分けて収納できるダブルルームタイプです。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)、合皮
質量(g)1070
容量(L)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ルーム1/ペットボトル収納部】約80×180
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約770~1350(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×34×270、【ルーム1/メイン収納部】約395×60×270、【ルーム2/メイン収納部】約395×55×255
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ルーム1/小物収納部】各約185×170、【ルーム1/チャック付きポケット収納部】約345×205、【ルーム1/オープンポケット収納部】約390×175、【前面ポケット/メイン収納部】約340×200、【前面ポケット/スマホポケット収納部】約80×130、【前面ポケット/小物ポケット収納部】約140×130
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D
シリーズM39029
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品D38999丸形コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!
質量(g)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
クール―プネックリングを通すループ付ストール。ガーゼ素材で肌にも心地良い
材質綿
寸法(cm)(約)26×110
冷やしたい部分に巻けばOK、気化熱冷却作用で効果的にクールダウン!
装着カンタンなタオル通しループ付。
タオル部分は取り外し可能で万一巻き込んでも外れるようにできています。
色グレー
材質タオル生地:綿100%、首筋部分:ポリエステル100%(韓国製クールマックス)、保水部:指定外繊維(ベルオアシス)100%
サイズフリー
質量(g)80
幅(cm)【タオル部】17.5、【中央部】8
全長(cm)93
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
”使って 飾って” 楽しめる!
フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。
見た目にもかわいらしく、子どもでも持ちやすく使いやすい形状です。
ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。
エローやピンクのキュートなカラーからクールなイメージのパープルやブルーまで、幅広いカラー展開です。
耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)8
材質(カッター)ポリスチレン樹脂
色ベビーピンク
質量(g)34
基材セロハン
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
アズワン品番65-0411-84
手切れ性○
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
雨の日にこそ必要な安全安心プロテクショングローブ。雨天時のみならず、普段から快適に使えるレイングローブに、内蔵式ナックルガードを装備してプロテクション性を確保し、リフレクタープリントで視認性を高め、安全性をプラス。防水透湿HIPORAグローブインサートや、クールマックス裏地を使用した快適仕様で、防水性にも抜かりはありません。 雨の日のレギュラーグローブの登場です。
用途品番: RR8911。品名: ラフプロテクションレイングローブ。COLOR: ブラック、レッド。SIZE: M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン、ニットジャージ、コンフォートラバーナックルパッド。 掌側/合成皮革 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途外壁
使用場所屋外用
特性防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分水性アクリルシリコン樹脂
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35
塗回数2回
適合下塗り水生クールテクトサーフ
適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 192(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
混率(%)ポリエステル100
種別鳶長袖シャツ
袖丈長袖
関連キーワード
1
2
3
次へ