36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
エコ商品
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ(細目)20×50
厚さ(mm)20 材質スポンジ トラスコ品番807-1369 適合機種924、450PLなど 質量(g)2 外径(Φmm)50 サイズ(mm)50
1枚
449 税込494
当日出荷

綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。 厚さ(mm)2.5
1セット(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
光沢を帯びた研磨が可能です。
用途金・銀・プラチナに。 厚さ(mm)7
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)羊毛バフシート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
エコ商品
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。 厚さ(mm)7
1セット(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
古綿生地を特殊に組み合わせました。
厚さ(mm)7
1セット(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸 トラスコ品番418-3518 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)25 外径(Φmm)50
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸 トラスコ品番418-2010 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
929 税込1,022
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
軸径(Φmm)Φ6
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8 適合用途キズ取り
1セット(5個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)10 適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し 材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)5 仕様マジック式 径(Φmm)50
1枚
399 税込439
欠品中

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
厚さ(mm)2.5 適合材樹脂・木・竹
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
厚さ(mm)5 適合材樹脂・木・竹
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)
厚さ(mm)7 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
619 税込681
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)4 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3943 材質羊毛フェルト 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)4 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。 軸径×軸長(mm)6×40 外径(Φmm)50 幅(mm)12 トラスコ品番173-0550 質量(g)185 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷