11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダー
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等 形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可 種別対浮遊・飛来粉じん 質量(g)108 フレームゴム(通気孔付) フレーム色ブラック レンズアセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g)191 ベルトクイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g)163 ベルトSRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YG-6100RCL YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP フィット感の良いシリコーンフレーム フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。 ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g)123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷