20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

研磨用 弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上 砥材AC(一般鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具ディスクグラインダー 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒AC 適合材AC:一般鋼・鋳鉄 外径(mm)100
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューレジストンニュータッチ
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用 外径(mm)105 穴径(mm)15 タイプオフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用 タイプカップ型
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4732 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度46(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
30日以内出荷

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4514 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。 粒度#60 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒AC 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属
1枚
359 税込395
6日以内出荷

アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。 粒度60 厚さ(mm)2 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒AC 適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
1箱(25枚)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)