高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適!
100ミリディスクグラインダー用
形状ひねり
ねじ径M10
外径(Φmm)75
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
材質(ブラシ部)キンセン
外径(Φmm)75
取付ネジ径M10
毛丈(mm)22
材質真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
外径D(Φmm)75
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適!
100ミリディスクグラインダー用
形状より線
ねじ径M10
外径(Φmm)75
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。
材質スチール
軸径(Φmm)0.3
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。
材質ステンレス
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。
材質スチール
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)75
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-93
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
仕様SWG黄より直線
トラスコ品番330-7689
質量(g)310
タイプソフトタイプ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通
材質ステンより線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.30
仕様SUS304より直線
トラスコ品番330-7697
質量(g)310
タイプ弱磁性
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)65
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
平面部の作業に最適です!
本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
外径(Φmm)75
仕様(フランジナット)M10
適合100mmディスクグラインダー用
エスコ品番EA809ZG-1
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
用途表面の清掃用
材質ナイロン線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)1
関連資料(2.27MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。
通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業
適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL
砥材A
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等
材質ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(2.27MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途重研削用・サビ取り・バリ取り等
材質鋼線ヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.5
関連資料(2.27MB)
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
用途空圧工具100mm用
金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
溶接作業の前後に。
塗料のはく離に。
材質鋼線
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.25
トラスコ品番330-7662
適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
砥材A
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼、ステンレス鋼
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
グリーン購入法適合
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
ボルト径寸法(Φmm)(六角)22
外径(Φmm)75
対応機種ディスクグラインダー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.3
関連資料(2.27MB)
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
ねじ径M10
外径(Φmm)75
適応ディスクグラインダー
スカート付
用途金属のサビ取り・バリ取り等
材質鋼線メッキ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(2.27MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途金属のサビ取り・バリ取り等
材質鋼線メッキ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
関連資料(2.27MB)
用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り
材質ステンレスヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.5
関連資料(0.99MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度80
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ