耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)6
引張強度(N/10mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン系粘着剤付
耐熱温度:JIS H種180℃相当
高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ
ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度
サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m
色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)
色白
粘着力(N/10mm)(スチール)3.8
引張強度(N/10mm)200
1巻
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
色シルバー
質量(g)210
粘着剤アクリル系
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番EA943TA-19
耐熱温度(℃)約230
主な用途結束用、固定用
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.3
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
色ベージュ
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
質量(g)89
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-50
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
質量(g)178
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-19
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-25
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ