23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

すぐ飾り付け出来るオーナメントセット。
セット内容絵具×6本、プレート6枚
1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーティングカードやPOP等のデコレーションに! グリッターグルーはグリーティングカードや絵手紙、POPをキラキラ光る魅力的な作品にします。 グラスデコと組み合わせてキラキラしたカラフルなオリジナルシールができます。
材質ノズル:PE、キャップ:PP シルバー・ゴールド・コバルトブルー・ポピーレッド・ロイヤルグリーン・パープル 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1個(6本)
589 税込648
当日出荷

プラスチック、ガラス、アクリル板、ペットボトルなどに着色可能。混色もできる。
セット内容ステンドカラー(10mL)赤・青・黄×各1、ラインマーカー(20mL)×1 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
510 税込561
当日出荷

セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースグラスマーカー
グラスはもちろん、ジョッキやタンブラー等、表面の凸凹加工がされていないつるりとしたグラスの表面なら、長時間くっついた状態を保ちます。
材質シリコンラバー 全長(mm)20 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2286-1701 TKG品番(2017)6-2072-1601
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯 材質ガラス、蝋、紙 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)120×165×57 アズワン品番65-2744-71
1セット
919 税込1,011
当日出荷

ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します 主な用途木、紙、プラスチック、ガラス 乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(20mL)
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様ASTM D-4236適合品 付属品デッサンスケール付
1個
1,591 税込1,750
当日出荷

蓄光タイプのグラスデコ。周囲が明るいときに光を吸収し、暗くなるとぼんやり光る蓄光タイプ。
1本
319 税込351
4日以内出荷

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ステンドアートうちわ
透明うちわにステンドカラーで絵を描いて仕上げます。 光にかざすととてもきれいです。
セット内容ATステンドカラー3色組×1、ラインマーカー×1、透明うちわ×1 寸法(mm)185.5×269×4
1個
655 税込721
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
当日出荷

オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1 材質グリセリン 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
882 税込970
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質パウダー:PVA まほう水:ホウ砂水溶液、食用色素(各色) スライムの素:PVA水溶液、誤飲防止苦味剤、保湿剤 ミニヘラ:PS 質量(g)80(包装資材含む)
1個
499 税込549
3日以内出荷

55922 宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

1個
110 税込121
欠品中



13169 光るうちわ アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

ターナー色彩ガラスペイント
ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
泡玉(あわだま) 適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)約3~4 アズワン品番64-5139-67 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
1本(40mL)
879 税込967
欠品中

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷