グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
焼入硬度HRC45~60
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類片手ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)320
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業
頭部長(mm)103
頭質量(g)450
トラスコ品番352-8405
質量(kg)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)345
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ファイバーグラス柄で丈夫です。ファイバーグラス柄を使用しているので丈夫です。
用途叩き作業。
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)ファイバーグラス
主な用途仮枠作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類石頭ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー
主な用途石工作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
用途釘打ち・釘抜き等の作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途釘打ち・釘抜き
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。側面で横打ちもできます。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木材への釘打ち
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途木工作業に
種類ネイルハンマー
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)特殊鋼
主な用途打込作業
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類ネイルハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約21
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約78
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。
種類両口ハンマー
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
質量(g)130
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類片口ハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約19
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約70
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)350
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)天然ゴム
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー
材質(柄部)グラスファイバーシャフト
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
グラスファイバー柄採用により、耐久性や安全性に優れております。
用途木工・機械類のはめ込みや火花を避けたい箇所の作業に!
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。
全長(mm)約330
材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)335
質量(g)(全体)470、(頭部)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)345
質量(g)(全体)490、(頭部)300
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)10
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称コード付
頭部長(mm)66
質量(g)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー
2018年トラスコ掲載ページ4 1857
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)26
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-11
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)360
アズワン品番64-7872-82
頭囲(cm)33×30mm
頭質量(g)560
全質量(g)760
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)25×22
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-1
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)プラスチック/スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ