23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイントガラスマット
エコ商品
ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
用途FRP基材 長さ(m)64 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番818-6526 寸法(m)1×1 質量(g/m2)450 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番818-6527 タイプ- 寸法(m)1×1 質量(g/m2)580 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

サンデーペイントガラスクロス
エコ商品
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分ポリエステル樹脂 アメ色 タイプFRP補修塗材 乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
トラスコ品番818-6531 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 465mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 620mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 540mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 540mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット 620mm
エコ商品
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720 W 、最大温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 12 x 14 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力が 100 W 、最大温度定格が +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 2 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 100 W長方形のマットサイズ = 50 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 2 x 10 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作し、定格電力 500 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 10 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 254 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 10 x 10 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 12 x 12 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 360 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 6 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 360 W長方形のマットサイズ = 152 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 14 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

仕様マット形状 = 角型許容入力 = 10 W長方形のマットサイズ = 100 x 100mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,760 税込8,536
5日以内出荷