48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管) 材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)34 寸法a(mm)300 寸法b(mm)70 上部摺合18/9
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
14,652 税込16,117
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:500●コード番号:108-15295 アズワン品番65-8676-34
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:108-15243 アズワン品番65-8676-31
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷


仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:108-15152 アズワン品番65-8676-28
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:108-15153 アズワン品番65-8676-29
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷



EYELA(アイラ/東京理化器械)縦型二重蛇管冷却器
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード268890 アズワン品番65-0564-76
1個
81,980 税込90,178
22日以内出荷

※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様●外筒長:400mm●TS24/40 アズワン品番65-6833-56
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1個
22,999 税込25,299
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●外筒長:250mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン アズワン品番65-6870-95
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプター一体型縦型二重蛇管冷却器
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード271090 アズワン品番65-0564-77
1個
77,980 税込85,778
22日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用 コード268830 アズワン品番65-0564-78
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷