ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数4
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30
表面処理ダイヤモンドコーティング
材質超硬合金
刃数2
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.020~0
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0
面取(mm)R0.4
材質ダイヤモンド焼結体(PCD)
刃数1
表面処理ノンコーティング
適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇
刃径公差(mm)0~-0.030
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数4
表面処理DGコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.027
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6
材質超硬合金
刃数2
表面処理DIAコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35
材質超硬合金
刃数2
表面処理ダイヤモンドコーティング
外径許容差(mm)0~-0.02
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数3
コーティングTB
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番182-0407
材質超硬
刃数4
全長(mm)83
刃長(mm)26
表面処理ダイヤモンドコート
首下長(mm)36
寸法R(mm)【コーナー】1
刃径公差h10
ネック径(Φmm)11.5
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数4
表面処理DGコーティング
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)±0.015
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DGコーティング
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)±0.01
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理DGコーティング
コーティングDGコーティング
R公差(mm)±0.015
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理DGコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
コーナR許容差(mm)±0.01
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理DGコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。
材質超極微粒子超硬
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理DGコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.027
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
用途被削材:グラファイト
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ダイアモンドコーティング
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-8575
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)0.3
シャンク径(Φmm)4
有効長(mm)2
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.2
ねじれ角30
底刃ボール
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-6941
材質超硬合金
刃数2枚
全長(mm)50
刃長(mm)0.75
有効長(mm)10
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.5
ねじれ角30
底刃ボール
シャンク径(mm)4
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード