1,896件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
529 税込582
5日以内出荷

1個
54 税込59
当日出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン グラフィックス
棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
1パック(2個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合9mmダボ用 材質ポリカーボネート 透明 タイプ5~6mmガラス用 差込サイズ(Φmm)9
1袋(4個)
549 税込604
当日出荷

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ 寸法(mm)Φ8×10 棚受け金具棚柱用
1個
59 税込65
当日出荷

1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/アルミ生地 寸法(mm)Φ10×15 棚受け金具棚柱用
1個
78 税込86
当日出荷

デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ 3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御 4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現 ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有 ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス
用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセス ポート数4 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB
1個
特価
127,290 税込140,019
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス 3M(スリーエム) 動画あり
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。 取付け方法貼付タイプ(粘着シール) 材質プラスチック 寸法(縦×横)(mm)250×370 引張強度(N/25mm)310 粘着力(N/25mm)18
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA T400 4GB グラフィックスカード(PCI Express)
NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-48
1式
93,980 税込103,378
13日以内出荷

単体出荷不可、組込必須オプション、nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-49
1式
69,980 税込76,978
13日以内出荷

Nvidia T400 K410-470(0A)を使用して接続
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-99
1式
44,980 税込49,478
13日以内出荷

第1章R作図の紹介; 第2章traditional作図を素朴に使ってみる; 第3章traditional作図のカスタマイズ; 第4章Trellis作図:latticeパッケージ; 第5章grid作図モデル; 第6章grid作図オブジェクトのモデル; 第7章新しい作図関数と作図オブジェクトの開発;
初版年月2009/10/01 分類専門 判型A5 ページ数316 ジャンル数学 著者名ポ-ル・マレル 久保拓弥
1冊
4,300 税込4,730
10日以内出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●最大消費電力(W):123●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●J-Moss:対応 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Personal 2021(DA版)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。 材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層 横(mm)1000 取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
エコ商品
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6 付属品1 × Speedsetup Manual 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Rとは、S言語をモデルとして1992年頃に誕生して以来、進化を続けるオブジェクト指向のプログラミング言語であり、統計的手法とグラフィックス作成機能をも兼ね備えた開発環境である。Rは誰でも自由に最新版をダウンロードして自由に利用することができるソフトウェアで、日本を含め世界中に多数のユーザーがいる。本書はRユーザーの間での注目度がにわかに高まってきているRのグラフィックス機能を拡張する「ggplot2」パッケージの解説書。ggplot2は洗練されたグラフィックス機能を提供するが、基本となる関数は二つに集約。基本関数で作成したプロットを拡張したい場合には「レイヤー」を追加するという手法をとる。本書では、初級者向けにggplot2で何ができるのか、どのように実現するのかを実例を豊富に使って説明。さらに中・上級者向けには、グラフィックスをカスタマイズする技法についても解説。
初版年月2012/03/01 分類専門 判型B5 ページ数227 ジャンル数学 著者名ハドリ-・ウィッカム 石田基広 石田和枝
1冊
4,000 税込4,400
10日以内出荷

1台
41,480 税込45,628
8日以内出荷

コマーシャル・パーキング・グラフィックス専用の接着剤です。
トラスコ品番855-9356 容量(mL)1000 質量(g)820 取付方式接着剤
1缶
5,698 税込6,268
当日出荷


グラフィックスカード用の8Pin(Bタイプ)補助電源ケーブル
仕様●長さ:0.1m●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-22
1式
7,298 税込8,028
13日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)
NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)。
1個
419,800 税込461,780
77日以内出荷

クォータニオン(四元数)とスプライン曲線を中心にCG数学を解説した入門書。CG数学の最も基本的な操作である、行列による回転・拡大・座標変換を基礎からていねいに解説しているので、直観的にはわかりにくい四元数と回転の対応が自然に理解できます。また、B-スプライン曲線やNURBSなどについても、その生成方法や考え方をていねいに解説。高校数学の復習から始まるので、他書では敷居が高く感じている人にもおすすめです。
初版年月2015/10/01 分類専門 判型A5 ページ数219 ジャンル情報科学 著者名郡山彬 原正雄 峯崎俊哉
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷

1袋
529 税込582
5日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 360GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)243.5 質量(kg)0.974、1.324(梱包時) 高さ(mm)110 奥行(mm)25 寸法(cm)梱包時:48.5×22×9(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)130 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 20GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証BSMI、FCC、ICES、CE EMC and EU DoC、UK DOC、VCCI、KCC、RCM EMC、CB イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷



仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.669、2.215(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)59.05 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)210 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 24GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)241.3 質量(kg)0.796 高さ(mm)111.6 奥行(mm)25(シングルスロット) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)140 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)50
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.609、2.155(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)51.29 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)250 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91まで
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。
仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730 寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

C#の比較的簡単な開発形態であるコンソールやフォームアプリケーション開発を使って、1から作って動かすAIプログラミングの本です。
判型A5 ページ数292 著者名深井裕二
1冊
2,500 税込2,750
4日以内出荷