小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型
仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要
材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂
材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ)
深さ(mm)D:145.5
備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。
材質アルミニウム合金
寸法(Φ×高さH)(mm)118×25
LED色電球色
LED使用数(個)6
防水保護等級IP65
付属品固定用ネジ×2本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。
材質アルミニウム合金
寸法(Φ×高さH)(mm)118×25
LED色電球色
LED使用数(個)6
防水保護等級IP65
付属品固定用ネジ×2本
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
消費電力(W)4.3
電圧(V)100
色温度(K)2700
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム
質量(kg)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質(本体)ステンレス
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 4.5 → 10 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M16 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 4.5 → 10 mm 接続ねじサイズは M16 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:4.5mm●最小ケーブル径:10mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68
アズワン品番65-7430-42
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20
タイプ長方型
奥行(mm)80
柄長さ(mm)1000~1600
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C
材質ABS樹脂、PS
寸法(mm)幅165×高さ110×奥行76
質量(g)335
バッテリーリチウムイオン電池※容量2000mAh、
明るさ(Lm)懐中電灯/220・ランタン/300
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型
幅(mm)Φ85
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.4
材質(本体)ステンレス
構造防雨型
定格消費電力(W)5.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)385
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。
ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。
昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)
電源ソーラー充電式
点灯方式自動(明暗センサー)
光源LED
明るさ(Lm)80
400lmで長距離まで明るく、対象を鮮明に照らす『強力照射』×もしもの備えに強い『充電/給電』
付属品USBコード約96cm(TYPE-A・TYPE-C)
材質ABS樹脂、AS、TPR
寸法(mm)幅222×高さ115×奥行108
質量(g)530
バッテリーリチウムイオン電池(容量4800mAh)、
明るさ(Lm)懐中電灯/400・ランタン180
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)1.5
長さ(m)25
目付(g/m2)200
消費電力(W)7.3
適合調光器/AE36745E(別売)
材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)90
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)188
光源寿命40000時間
照射角(広角)30°以上60°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)直径140×高さ170
質量(kg)0.5
高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色電球色
防水保護等級IPX3
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。
埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます
グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。
接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。
周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。
事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止の為のマイクカバーが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB
質量(g)178
電源9V形乾電池(006P型)×1個
適合規格IEC61672-1 Class2
精度±1.4dB
表示3 1/2桁LCDディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ
周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
表示周期0.5秒
ダイナミックレンジ50dB
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068
アズワン品番65-7461-04
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7065
アズワン品番65-7461-92
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部
色ブラック
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池006P 9V乾電池
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M16 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7066
アズワン品番65-7460-91
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062
アズワン品番65-7431-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー
アズワン品番65-7437-30
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7063
アズワン品番65-7461-31
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860
アズワン品番65-7437-14
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859
アズワン品番65-7428-06
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ