450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm)H150×W46×D267 質量(g)580 最大圧力(kg/cm2)300 容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式手動 最大吐出圧力(MPa)30 取付口PT8/1 JIS 接続口径(Φmm)8.4 充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS) トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

GG-1 グリースガン ParkTool(パークツール) 動画あり
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径PT1/8 全長(mm)約520 容量(mL)カートリッジ400、手詰め600 質量(g)1280 油槽径(Φmm)60.2 最大吐出圧力(MPa)44.5 最大圧力(MPa)44.5 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプチャッキングなし 形状狭所用ストレート 接続口径NPT1/8 全長(mm)120
1個
379 税込417
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 形状曲げ 接続口径NPT1/8 全長(mm)180 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
249 税込274
当日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用 形状ストレート 接続口径NPT1/8 全長(mm)170
1個
249 税込274
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1台
19,200 税込21,120
翌日出荷

NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125 ノズル長(mm)150 吐出量(mL/ストローク)0.4 排出圧力(MPa)最大55 筒長(mm)190 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)91 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

20mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)88 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8 全長(mm)235(ノズル含まず) 質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g)70 動作方式レバー式 最大吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(mL/ストローク)0.6 充填方法カートリッジ 適合グリースTHKオリジナルグリース 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径PT1/8 全長(mm)約246 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)540 油槽径(Φmm)38.2 最大吐出圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式 材質スチール製 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650 最大吐出量30ml ホース長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
44,000 税込48,400
当日出荷

2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-2 材質スチール 質量(kg)3.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
73,100 税込80,410
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式、タンク・増圧式ガン付 エスコ品番EA991CG-3 材質スチール 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450 容量(kg)5 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

16kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】/NLGI-1 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-5 材質スチール 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×830 ホース長さ(m)3 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
137,900 税込151,690
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。 全長(mm)425 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
30,600 税込33,660
翌日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ115×150 油槽径(Φmm)38.2 ノズル接続径PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9 接続径M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式充電式 付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)69 最大吐出量(g/min)72 電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別非危険物 使用充電器UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)167.2 ねじサイズM15P2.5 質量(g)102 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)