ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)7
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-302
形状ストレート
質量(g)2.3
1個
¥360
税込¥396
欠品中
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-201
形状ストレート
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型
材質S45C
長さ(mm)125
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅生地
モノタロウ
¥539
税込¥593
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプA型普及品
仕様黄銅生地
こんなお得な商品も!

グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-221
形状90°
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)7
入数(個)5
ねじサイズM6×P0.75
1袋(5袋)
¥270
税込¥297
当日出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-15
1袋(3個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-21
1袋(3個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-14
1袋(3個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-16
1袋(3個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-17
1袋(3個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-58
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42
ねじサイズM10×1
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質スチール (亜鉛メッキ)
全長(mm)24
質量(g)22
六角対辺(mm)15
危険物の類別非危険物
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-21
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ