リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分鉱物油
色クリーム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度No.2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。
車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(16kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)12.8
容量(L)20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)24.5
吐出量(mL/ストローク)4
ホース長さ(mm)1800
適合グリースちょう度#0・#1
危険物の類別非危険物
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-10~80
ちょう度No.1
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基カルシウム
使用温度範囲(℃)約-20~70
危険物の類別非危険物
銅板腐食(室温、24h)合格
こんなお得な商品も!
シャーシーグリース 16kg
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~60
増ちょう剤カルシウム
基油鉱油
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート
JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。
質量(kg)4.1
適合16kgペール缶
トラスコ品番121-7879
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600
最高吐出圧(MPa)4.9
吐出量(mL/回)60
危険物の類別非危険物
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)2.4
種類その他ポンプ
使用温度範囲(℃)-10~50
吐出圧力(MPa)4.5
操作力(N)147
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3/ストローク)9
1個
¥84,980
税込¥93,478
34日以内出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番237-0462
セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)17
直径(Φmm)314
高さ(mm)785
空気消費量(L/min)450
ホース長さ(m)2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)60
作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)2000
ポンプレシオ60:1
危険物の類別非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ缶入り
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
優れた潤滑性・耐荷重性。潤滑性・耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。優れた耐水性。耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限に抑えます。優れた酸化安定。厳選された基油成分は、優れた酸化防止性能を発揮します。保管中にその粘度が変わることはなく、高温での運転にも耐え、軟化やベアリングへの堆積物形成を抑制します。優れた防錆性。水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します
用途シェルガダスS2V220J(EP)は、耐荷重性が要求されるベアリング向けに設計され、集中給脂装置にも使用が可能です。・重荷重ギヤおよび転がり軸受。・過酷な条件下での運転、特に湿潤環境での衝撃荷重を含む場合
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
危険物の類別非危険物
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番
タイプエアー式
タンク容量(L)20
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9
危険物の類別非危険物
最高出力(MPa)17~39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)6.1
容量(L)8
吐出量4(cc/cycle)
吐出圧力(MPa)9.8
ホース長さ(mm)1820
危険物の類別非危険物
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
用途オイル吐出用
トラスコ品番102-0446
セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2
材質PP・スチール・NBR・ウレタン
全長(mm)460
ホース長さ(m)1.2
ハンドル幅(mm)115
危険物の類別非危険物
太さ(mm)ポンプ部:26
先端外径(Φmm)ノズル:12
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。
トラスコ品番137-9049
品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)
全幅(mm)380
全高(mm)1070
危険物の類別非危険物
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。
材質アルミ製
寸法(mm)340×330×570
質量(kg)7.1
危険物の類別非危険物
適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂
付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
適合グリスちょう度:#0~#2
トラスコ品番137-9050
幅(mm)314
高さ(mm)785
品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ
最高吐出圧(MPa)55
使用空気圧力(MPa)0.3~1.0
ホース長さ(m)2、耐圧:2
空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0
最大吐出圧力(MPa)55
空気消費量(NL/min)165
吐出量(mL/min)540 g/min
最大吐出量(g/min)540
危険物の類別非危険物
直径(mm)314
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
トラスコ品番112-7241
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ4 1658
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)4.7
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。
質量(kg)4.1
適合16kgペール缶
トラスコ品番121-7887
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630
ホース長さ(m)1.5(カプラー付)
最大吐出圧力(MPa)4.9
吐出量(mL/回)60
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。
アズワン品番65-9609-14
危険物の類別非危険物
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
質量(kg)2.1
全高(mm)943
危険物の類別非危険物
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)7.7
全高(mm)943
吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)
ストローク長(mm)38~43
危険物の類別非危険物
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
長さ(mm)1750
幅(mm)150
質量(kg)2
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。
成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤
トラスコ品番597-0449
色アッシュシルバー
タイプハケ塗り
容量(kg)20
容器塗料缶
使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下
含有量(%)【亜鉛】84
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応
缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能
吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出
ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。
吐出量(L/min)190(1cP時)
使用可能粘度(cP)5000
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
最高使用圧力(MPa)2
付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合16kg及び18kg
質量(kg)5
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
吐出量(cm3/ストローク)40
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ