63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。 米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。 優れた摩擦摩耗防止性能を有している。 製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。 アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。 給脂性が優れている。
用途飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。 水蒸気、水と接触する機械。 特性摩擦磨耗防止性能、耐熱性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400g×20本)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン潤滑グリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
エコ商品
軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受 薄茶 使用温度範囲(℃)-20~+110 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。
用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボット トラスコ品番564-4568 ベージュ 使用温度範囲(℃)-50~+110 容量(kg)0.9 ちょう度2 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
欠品中

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション 使用温度範囲(℃)-30~+110 ちょう度1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)グリースタグリース
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。 基油鉱油 銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
1缶(16kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー 使用温度範囲(℃)-40~+150 ちょう度2~3号 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑に。 トラスコ品番814-8121 材質主成分:シリコーン系 白~淡黄 容量(kg)1 ちょう度306 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
26,980 税込29,678
当日出荷

極圧・高粘着グリース 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング極圧・高粘着グリース
本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~204 滴点(℃)288 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(10本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下 使用温度範囲(℃)-30~+250 容量(kg)1(缶) ちょう度(25℃/混和)268 適点250℃以上 比重(25℃)1.1 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(150℃×100h)5.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶(1kg)
25,980 税込28,578
11日以内出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。 ちょう度2 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 ベージュ タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-40~130 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~250 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52
エコ商品
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジ
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックリキッドH5
エコ商品
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。 トラスコ品番249-8200 材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(kg)1 容量(g)1000 ちょう度279 容器 密度1.55cm3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
31,980 税込35,178
当日出荷

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油
1缶(1kg)ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-45~160 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSEALUB S-14
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)パイロノックCC
エコ商品
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 滴点(℃)250以上 増ちょう剤ウレア系化合物 基油鉱油 動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃) 蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックス
エコ商品
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。 トラスコ品番224-9091 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン 黒色 使用温度範囲(℃)-15~150 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤特殊カルシウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL A
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-10~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-40~180 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1缶(1kg)
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)