汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3284
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-2
材質スチール
質量(kg)3.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
本体径(mm)180
ポンプチャージ(cc)30
適合グリース~#2
質量(kg)3.4
高さH×直径(mm×Φmm)360×180
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
高さ(mm)360
最大吐出量3cc/トリガ
容器2.5kg入り缶
トラスコ品番121-5817
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分鉱物油
色クリーム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度No.2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
ちょう度No.1
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2297
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番123-0999
種別非石けん基グリース(無機系)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度No.2
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2210
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ちょう度No.0
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2226
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2225
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2211
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2214
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色白
トラスコ品番808-2209
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1セット(2.5kg×6缶)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.0●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2225
アズワン品番67-5536-06
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番808-2212
容量(kg)2.5
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.2●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2227
アズワン品番67-5536-08
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.1●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2226
アズワン品番67-5536-07
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2227
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2213
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
トラスコ品番868-2299
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番868-2282
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
トラスコ品番868-2281
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
特性耐熱性
トラスコ品番868-2294
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(2.5kg×2缶)
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
トラスコ品番868-2288
容量(g)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2320
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2922
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2269
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番868-2944
連続耐熱温度(℃)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2220
容量(kg)2.5
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ