20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS) トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3044 全長(mm)401 質量(kg)1.9 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa)67 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径PT1/8 全長(mm)約520 容量(mL)カートリッジ400、手詰め600 質量(g)1280 油槽径(Φmm)60.2 最大吐出圧力(MPa)44.5 最大圧力(MPa)44.5 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0 ノズル長(mm)170 油槽径(Φmm)56.4 最大容量(mL)(直入れ)500 全長(mm)387 最大圧力(MPa)30 質量(kg)1.4 付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3061 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm)H150×W46×D267 質量(g)580 最大圧力(kg/cm2)300 容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式手動 最大吐出圧力(MPa)30 取付口PT8/1 JIS 接続口径(Φmm)8.4 充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
2,780 税込3,058
翌日出荷

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2 1回の吐出量(mL)0.7~0.8 ノズル長(mm)160 油槽径(Φmm)47.5 容量(mL)150 全長(mm)360 最大圧力(MPa)19.8 質量(kg)0.9 トラスコ品番112-5176 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル 材質スチール 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径PT1/8 全長(mm)約246 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)540 油槽径(Φmm)38.2 最大吐出圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2 アズワン品番65-9340-67 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。 容量(mL)450 本体質量(kg)1.9 ノズル長(mm)152 吐出圧力(MPa)48.3 吐出量(g/ストローク)0.8 危険物の類別非危険物
1本
9,498 税込10,448
10日以内出荷

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797 危険物の類別非危険物
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷