仕様【手詰めグリス使用可否】可
トラスコ品番445-4863
全長(mm)350
質量(kg)1.36
容量(mL)500
油槽径(Φmm)59
ノズル長(mm)160
1回の吐出量(mL)1.2
最大圧力(MPa)47
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0
ノズル長(mm)170
油槽径(Φmm)56.4
最大容量(mL)(直入れ)500
全長(mm)387
最大圧力(MPa)30
質量(kg)1.4
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3061
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8
ノズル長(mm)250
最大容量(mL)(直入れ)600
全長(mm)365
最大圧力(MPa)54
質量(kg)1.4
付属品ストレートノズル
トラスコ品番416-3052
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)60.5
グリス容量420mL
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3044
全長(mm)401
質量(kg)1.9
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2
最大圧力(MPa)67
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約520
容量(mL)カートリッジ400、手詰め600
質量(g)1280
油槽径(Φmm)60.2
最大吐出圧力(MPa)44.5
最大圧力(MPa)44.5
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)
トラスコ品番373-3441
容量(mL)400
質量(g)1950
寸法L(mm)360
寸法l(mm)250
排出容量(mL)1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)最大25
チューブ径(Φmm)56
危険物の類別非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10
タイププロピストル型
ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)H150×W46×D267
質量(g)580
最大圧力(kg/cm2)300
容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式手動
最大吐出圧力(MPa)30
取付口PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)8.4
充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)254
質量(g)720
ノズル長(mm)114
容量(cm3)120
最大圧力(MPa)19.6
材質スチール
仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
トラスコ品番112-5184
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード