商品豆知識
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8
全長(mm)235(ノズル含まず)
質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)70
動作方式レバー式
最大吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(mL/ストローク)0.6
充填方法カートリッジ
適合グリースTHKオリジナルグリース
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
こんなお得な商品も!

狭所用ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)120
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-103
形状ストレート
全長(mm)250
質量(g)70
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
容量(g)400
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-104
形状ストレート
全長(mm)450
質量(g)103
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)130
接続口径PT1/8
全長(mm)約130
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
材質(シャフト)塩ビ
危険物の類別非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
容量(g)400
ノズル長(mm)(付属)150
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
長さ(mm)150
ねじ径M10×1
危険物の類別非危険物
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
接続口径PT1/8
危険物の類別非危険物
片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。
仕様適合グリスちょう度:No.2
付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径
トラスコ品番660-0399
材質スチール、アルミニウム
全長(mm)160
油槽径(Φmm)38
吐出量1回:0.3(cc)
ノズル長(mm)10
最大圧力(MPa)6.89
容量(cc)85
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)約175
材質(本体)鉄
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)175
接続口径PT1/8
全長(mm)約175
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型
材質(本体)ステンレス(SUS304相当)
関連キーワード
1
2
次へ