27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)SUS303
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 仕様黄銅生地
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプB型(67.5°) 寸法L(mm)21 表面処理黄銅メッキ ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 全長(mm)19.5 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)10
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 材質SUS303
1個
1,039 税込1,143
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプB型
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303 シーブ径(mm)150 寸法d(mm)26 寸法L(mm)396 寸法L1(mm)57 寸法L2(mm)194 寸法B(mm)161 寸法B1(mm)44 寸法t(mm)42 寸法t1(mm)87 六角レンチ径(Φmm)10・14 ベアリング呼び番号6211 使用荷重(t)5.0
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303 質量(kg)13.7 種類1車 寸法L(mm)403 使用荷重(t)5.0 寸法d(mm)26 寸法L1(mm)57 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)182 ロープ径(Φmm)最大21 寸法L2(mm)195 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)44 寸法t1(mm)92 ベアリング呼び番号6211 関連資料(0.08MB) シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷